PRAGMA 2 ZAWIASY DO DRZWI AKCESORIASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509680.jpg.
PRAGMA 2 ZAWIASY DO DRZWI AKCESORIA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRAGMA
Nr Katalogowy: 
PRA90043
Kod EAN: 
3303432360146
Symbol Sonepar: 
P00394306
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Zawiasy do Pragma. Gama produktów: Pragma - Typ produktu lub komponentu : zawias - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - ilość sztuk w zestawie: zestaw 2 szt

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRAGMA 1x24 DRZWI PEŁNE

Opis produktu

This Pragma product is a plain door for enclosure. It is designed to be compliant with an enclosure with 1 row of 24 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is composed of an edge in metal with a colourness glass.The color of the edge is white (RAL9016). It is intended for new...

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
550 mm
Wysokość
300 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
PRA16124
PRAGMA 1x24 DRZWI PEŁNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 1x24 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA-AKCES.

Opis produktu

This Pragma product is a transparent door for enclosure. It is designed to be compliant with an enclosure with 1 row of 24 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is composed of an edge in metal with a colourness glass.The color of the edge is white (RAL9016). It is intended for...

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
550 mm
Wysokość
300 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
PRA15124
PRAGMA 1x24 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA-AKCES.
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 2x24 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA-AKCES.

Opis produktu

This Pragma product is a transparent door for enclosure. It is designed to be compliant with an enclosure with 2 rows of 24 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is composed of an edge in metal with a colourness glass.The color of the edge is white (RAL9016). It is intended for...

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
550 mm
Wysokość
450 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
PRA15224
PRAGMA 2x24 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA-AKCES.
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 3x24 DRZWI PEŁNE

Opis produktu

This Pragma product is a plain door for enclosure. It is designed to be compliant with an enclosure with 3 rows of 24 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is composed of an edge in metal with a colourness glass.The color of the edge is white (RAL9016). It is intended for new...

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
550 mm
Wysokość
600 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
PRA16324
PRAGMA 3x24 DRZWI PEŁNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 3x24 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA-AKCES.

Opis produktu

This Pragma product is a transparent door for enclosure. It is designed to be compliant with an enclosure with 3 rows of 24 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is composed of an edge in metal with a colourness glass.The color of the edge is white (RAL9016). It is intended for...

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
550 mm
Wysokość
600 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
PRA15324
PRAGMA 3x24 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA-AKCES.
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 4x18 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA-AKCES.

Opis produktu

This Pragma product is a transparent door for enclosure. It is designed to be compliant with an enclosure with 4 rows of 18 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is composed of an edge in metal with a colourness glass.The color of the edge is white (RAL9016). It is intended for...

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
426 mm
Wysokość
750 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
PRA15418
PRAGMA 4x18 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA-AKCES.
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 4x24 DRZWI PEŁNE

Opis produktu

This Pragma product is a plain door for enclosure. It is designed to be compliant with an enclosure with 4 rows of 24 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is composed of an edge in metal with a colourness glass.The color of the edge is white (RAL9016). It is intended for new...

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
550 mm
Wysokość
750 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
PRA16424
PRAGMA 4x24 DRZWI PEŁNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 6x24 DRZWI PEŁNE

Opis produktu

This Pragma product is a plain door for enclosure. It is designed to be compliant with an enclosure with 6 rows of 24 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is composed of an edge in metal with a colourness glass.The color of the edge is white (RAL9016). It is intended for new...

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
550 mm
Wysokość
1050 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
PRA16624
PRAGMA 6x24 DRZWI PEŁNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar