This Pragma product is a transparent door for enclosure. It is designed to be compliant with an enclosure with 1 row of 24 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is composed of an edge in metal with a colourness glass.The color of the edge is white (RAL9016). It is intended for...
Dane techniczne
Głębokość
20 mm
Szerokość
550 mm
Wysokość
300 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Pragma enclosure is a surface mounted distribution enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 13 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 closed door and IP30 open door...
Dane techniczne
Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7004
Szerokość
336 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Wysokość
450 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Pragma enclosure is a surface mounted distribution enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 18 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 closed door and IP30 open door...
Dane techniczne
Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7004
Szerokość
426 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
450 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Pragma enclosure is a surface mounted distribution enclosure. This plastic enclosure is composed of 3 rows of 13 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 closed door and IP30 open door...
Dane techniczne
Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7004
Szerokość
336 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Wysokość
600 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Pragma enclosure is a flush mounted distribution enclosure. This plastic enclosure is composed of 3 rows of 18 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 closed door and IP30 open door...
Dane techniczne
Głębokość
43 mm
Głębokość wbudowania
86 mm
Głębokość wewnętrzna
84 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7004
Szerokość
486 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
630 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Pragma product is a transparent door for enclosure. It is designed to be compliant with an enclosure with 3 rows of 24 modules of 18mm. The IP degree of protection is IP40. The door is composed of an edge in metal with a colourness glass.The color of the edge is white (RAL9016). It is intended for...
Dane techniczne
Głębokość
20 mm
Szerokość
550 mm
Wysokość
600 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi grodziowe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC