HELMO 4x2P+Z 1,5m Przedłużacz z wyłącznikiem i ochronnikiemLEGRAND

files/fotob/663370.jpg.
HELMO 4x2P+Z 1,5m Przedłużacz z wyłącznikiem i ochronnikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
50095
Kod EAN: 
3245060500955
Symbol Sonepar: 
P00804566
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Przedłużacze komfort i bezpieczeństwo - Korpus z gniazdami obraca się wzdłuż osi - Wyposażone w podświetlany wyłącznik - Możliwość montażu (otwory na wkręty w podstawie) na ścianie, meblu itp. - Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 10 000 manewrów (przyłączenie + odłączenie) - Dwa skrajne gniazda odsunięte- umożliwiają podłączenie np. zasilacza, bez blokowania sąsiedniego gniazda - Dostarczane z opaską na rzep ułatwiającą uporządkowanie przewodów - 16 A, maks. 3500 W przy 230 V~ Przedłużacze wielogniazdowe - Dostarczany w blistrze z kodem kreskowym Parametry produktu: Z ochroną przeciwprzepięciową - Bezpieczne podłączenie "wrażliwego" sprzętu elektrycznego i elektronicznego (TV, Hi-Fi, PC...) z ochroną przed przepięciem - Wskaźnik sygnalizujący stan ochrony (świeci się urządzenia chronione; nie świeci się urządzenia niechronione, należy wymienić przedłużacz) - 4 x 2P+Z

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
1.5 m
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
4
Numer RAL (zbliżony)
9003
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Kształt korpusu
Inne
Obrócona wkładka centralna
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z pokrywą
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar