LKZ-2000 Lokalizator kabliSONEL

files/fotob/1812388.jpg.
LKZ-2000 Lokalizator kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBLKZ2000
Kod EAN: 
5907624002845
Symbol Sonepar: 
P01238235
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Umożliwia lokalizację przewodów i rur z niebywałą dokładnością

Różnorodność oraz zagęszczenie infrastruktury instalacji podziemnych wciąż wrasta. Rozpoznawanie zakopanych instalacji jeszcze nigdy nie było tak trudnym i ważnym zadaniem. Lokalizacja pozwala określić rzeczywiste położenie instalacji podziemnej i ustalić prawidłowe miejsce rozpoczęcia prac, jak również uniknąć niebezpiecznych w skutkach wypadków spowodowanych uszkodzeniami lokalizowanego obiektu.

Zestaw lokalizacyjny Sonel LKZ-2000 posiada szereg unikalnych funkcji, które pomagają w doborze odpowiedniego trybu lokalizacji. Najważniejszą cechą wyróżniającą urządzenie wśród konkurencji jest możliwość analizy zakłóceń występujących w miejscu lokalizacji, co ułatwia wybór najlepszej częstotliwości w trudnych warunkach. Pozwala to na uniknięcie wyboru nieefektywnej częstotliwości, znacząco przyspieszając oraz ułatwiając pracę z lokalizatorem.

Cechy

LKO-2000

  • Tryb / Częstotliwość: Tryb pasywny POWER: 50 Hz, 100 Hz, 450 Hz / 60 Hz, 120 Hz, 540 Hz, Tryb pasywny RADIO: 15 kHz to 60 kHz, Tryb aktywny (z nadajnikiem): 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz i 83,1 kHz
  • Konfiguracja anteny: Pojedyncza wartość szczytowa, podwójna wartość szczytowa, punkt zerowy, pełne pole
  • Zakres pomiaru głębokości: Tryb POWER do 3 m, tryb RADIO do 2 m, tryby z aktywnym nadajnikiem do 4,6 m, tryb sondowy do 6 m.
  • Dokładność pomiaru (błąd): 5% głębokości w trybie liniowym lub sondowym (od 0,2 m do 4,6 m), 10% głębokości w trybie sondowym (od 4,6 m od 6 m)
  • Bluetooth: do zdalnego kontrolowania nadajnika
  • Baterie: 2 x LR20
  • Czas działania na bateriach dla LKO: do 60 godzin (w temp. 20°C)
  • Autowyłączenie: Możliwość wyboru czasu wyłączenia po 5, 10, 20 lub 30 minutach

LKN-2000

  • Częstotliwości pracy: 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83,1 kHz, 200 kHz
  • Poziom mocy wyjściowej: 5 poziomów
  • Moc w trybie indukcyjnym (max): 3 W
  • Moc przy połączeniu galwanicznym (max): 12 W (przy impedancji podłączonego obiektu 100 Ω)
  • Baterie: do 100 godzin (poziom 2 mocy wyjściowej w temp. 20°C)
  • Autowyłączenie: Możliwość wyboru czasu wyłączenia po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 godz

Najlepszy system w najbardziej wymagających warunkach

Energetyka
 
Sonel LKZ-2000 jest zaprojektowany tak aby z łatwością mógł lokalizować przewody energetyczne zarówno na krótkich jak i długich dystansach z punktową precyzją, szczególnie w miejscach gdzie występują duże zakłócenia. W połączeniu z cęgami nadawczymi umożliwia w bezpieczny sposób pracę na kablach będących pod napięciem. Dzięki ramce typu A, możliwa jest również lokalizacja uszkodzeń izolacji zewnętrznej kabla z bardzo dużą dokładnością

Budownictwo

Zwarta, wodoodporna konstrukcja oraz duża liczba możliwych trybów lokalizacji powoduje, że zestaw LKZ-2000 sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach takich jak plac budowy.

Kolej

Uszkodzenia kabli komunikacyjnych w kolei mogą powodować potężne straty oraz niebezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Prace ziemne w pobliżu trakcji kolejowych są szczególnie niebezpieczne i trudne między innymi z powodu zakłóceń pochodzących z linii zasilających.

Telekomunikacja

Lokalizacja kabli telekomunikacyjnych w silnie zurbanizowanych terenach jest zawsze jest trudnym wyzwaniem. Dzięki parudziesięciu częstotliwościom Sonel LKZ-2000 pozwala na identyfikację oraz wykrycie kabli telekomunikacyjnych również światłowody (ze stalową siatką / oplotem).

Rafinerie

Są to potencjalnie najbardziej niebezpieczne warunki, uszkodzenie rurociągu z gazem może skończyć się poważnymi stratami oraz ofiarami również śmiertelnymi. Dzięki niskim częstotliwościom Sonel LKZ-2000 może wytrasować potencjalnie niebezpieczne rurociągi na duże dystanse.

Wodociągi

Mapy z naniesioną infrastrukturą podziemną nie zawsze są dokładne, możliwość odniesienia mapy do rzeczywistego położenia danej instalacji bardzo ułatwia określenie dokładnego położenia lokalizatora względem map. Ma to wpływ na szybsze oraz dokładniejsze określenie terenu prac.

 

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar