LKZ-720 Lokalizator kabliSONEL

files/fotob/1813022.jpg.
LKZ-720 Lokalizator kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLLKZ720
Kod EAN: 
5907624024885
Symbol Sonepar: 
P01386713
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Namierz przewody i kable

Lokalizator przewodów i kabli Sonel LKZ-720 to urządzenie składające się z nadajnika LKN-720 oraz odbiornika LKO-720. Przyrząd ten dedykowany jest do wyszukiwania kabli i innych infrastruktur podziemnych. Zestaw LKZ-720 pozwala na lokalizację zarówno obiektów metalowych (kable), jak i nieprzewodzących prądu (rury PVC, betonowe itp.). Lokalizator dedykowany jest głównie do użytkowania między innymi w branży energetycznej i instalacyjnej. 

Cechy

  • Lokalizacja przewodów i kabli pod napięciem oraz bez napięcia.
  • Trasowanie kabli.
  • Śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO.
  • Płynne i dokładne namierzanie obiektu.
  • Tryb wykrywania fazy.
  • Praca w szerokim zakresie napięcia znamionowego - do 500 V RMS.
  • Pięć trybów pracy lokalizatora: napięciowy, prądowy, prądowo-napięciowy, mocowy i cęgowy.
  • Precyzyjna lokalizacja dzięki dodatkowym akcesoriom - takim jak sonda dotykowa lub bezdotykowa, cęgi pomiarowe.

Funkcje specjalne

LKO-720

  • Współpraca odbiornika z max. 4 nadajnikami w tym samym czasie, by zlokalizować przerwy lub zidentyfikować kable.
  • Odbiór z nadajnika LKN-720 informacji o jego statusie.
  • Funkcja 3D - wykrywanie kierunku przepływu prądu.
  • Latarka LED.
  • Gniazdo słuchawkowe.
  • Aktualizacja oprogramowania przez USB.
  • Podświetlany ekran do pracy w ciemności.

LKN-720

  • 4 kody nadawanego sygnału.
  • Transmisja informacji o ustawieniach nadajnika i stopniu naładowania jego baterii.
  • Pomiar napięcia na obiekcie do 500 V RMS.
  • Trzy poziomy wzmocnienia.
  • Automatyczny lub ręczny wybór trybów pracy.
  • Podświetlany ekran do pracy w ciemności.

Zastosowanie

Wykrywanie i trasowanie przewodów w sufitach, ścianach i podłogach

W odpowiedzi na potrzeby klientów, LKO-720 wyposażono w specjalnie zaprojektowaną antenę 3D, która zwiększa precyzję lokalizacji przewodów. Określenie kierunku prowadzenia przewodów w betonie o grubości do 5 cm nie stanowi już problemu.

Praca wielonadajnikowa

System LKZ umożliwia pracę z 4 nadajnikami w tym samym czasie. Praca systemu w trybie z wieloma nadajnikami umożliwia precyzyjną lokalizację przerw w instalacji oraz identyfikację poszczególnych żył w przewodzie lub kabli w wykopie.

Odnajdywanie w budynkach gniazd i łączników

Specjalnie modulowany i kodowany sygnał generowany przez LKN-720 pozwala na lokalizację i identyfikację gniazd w obwodach pod napięciem i bez napięcia.

Identyfikacja zabezpieczeń w rozdzielnicy elektrycznej

Dzięki precyzyjnemu sensorowi w LKO-720 oraz dodatkowych sondach (dotykowej i bezdotykowej) identyfikacja zabezpieczeń poszczególnych obwodów jest łatwa i szybka.

Trasowanie w przewodnikach pozbawionych dostępu z zewnątrz

LKO-720 wraz z cęgami C-8, używany w trybie prądowym lub innym trybie wymuszającym przepływ prądu, pozwala na zidentyfikowanie przewodu bez konieczności fizycznego podłączenia się do niego.

Bezdotykowe wykrywanie przewodów będących pod napięciem

LKO-720 pozwala na precyzyjne namierzenie przewodów pod napięciem – zarówno w powietrzu, jak i betonie – bez użycia dodatkowych sond.

Dodatkowe obszary zastosowania

  • wykrywanie przerw w kablach i przewodach
  • lokalizacja zwarć między przewodami
  • trasowanie kabli ekranowanych
  • trasowanie kabli w metalowych kanałach
  • trasowanie kabli ułożonych pod ziemią
  • trasowanie rur wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych przy użyciu dodatkowych sond

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar