ALANTEC NI056 to zaawansowany tester okablowania sieciowego, umożliwiający kompleksową diagnostykę przewodów RJ45, RJ11 oraz BNC. Wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD 2,8" o rozdzielczości 320x240 pikseli, zapewnia czytelność wyników w różnych warunkach oświetleniowych. Urządzenie pozwala na pomiar długości kabli, lokalizację uszkodzeń, testowanie mapy połączeń oraz analizę parametrów PoE. Dodatkowo, funkcja PING umożliwia testowanie wydajności sieci poprzez pomiar opóźnień i utraconych pakietów.Najważniejsze funkcje:Pomiar długości kabli i lokalizacja uszkodzeń (TDR): Tester mierzy długość kabli w zakresie od 1 m do 500 m, wykorzystując technologię TDR (Time Domain Reflectometry), co pozwala na precyzyjne określenie odległości do miejsca uszkodzenia.Testowanie mapy połączeń (Wire Map): Umożliwia wykrycie przerw, zwarć, odwróconych połączeń oraz innych błędów w okablowaniu.Funkcja PING: Pozwala na testowanie wydajności sieci poprzez pomiar opóźnień i utraconych pakietów, co jest kluczowe przy diagnostyce problemów z łącznością.Testowanie PoE: Analizuje obecność napięcia PoE, jego wartość oraz zgodność ze standardami IEEE 802.3af/at, co jest istotne przy instalacji urządzeń zasilanych przez Ethernet.Lokalizacja portów (Port Flashing): Umożliwia identyfikację konkretnego portu na switchu lub routerze poprzez miganie diody LED, co ułatwia zarządzanie okablowaniem w szafach rackowych.Lokalizator kabli (Toner): Pozwala na śledzenie przebiegu kabli w ścianach lub wiązkach, co jest nieocenione podczas instalacji i konserwacji sieci.Zapis wyników na kartę microSD: Umożliwia eksport danych pomiarowych, co jest przydatne przy dokumentacji i analizie wyników.Wykrywanie napięcia NCV - Tester jest wyposażony w bezstykowy detektor napięcia, który zwiększa bezpieczeństwo pracy podczas podłączania i testowania kabli