NI057 Tester wielofunkcyjny kabli sieciowychA-LAN

files/fotob/2031931.png.
NI057 Tester wielofunkcyjny kabli sieciowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
NI057
Kod EAN: 
5904204406222
Symbol Sonepar: 
P10191108
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ALANTEC NI057 to wszechstronne narzędzie do lokalizacji, testowania i diagnostyki kabli sieciowych, umożliwiające także precyzyjny pomiar ich długości oraz sprawdzenie statusu PoE. Tester oferuje trzy tryby śledzenia kabli (cyfrowy, analogowy i PoE), które pozwalają dostosować sposób pracy do różnych warunków.Funkcja testowania ciągłości umożliwia szybką identyfikację problemów z połączeniem dla kabli STP i UTP, takich jak przerwy, zwarcia czy błędne przekrosowania, bez ryzyka dalszego uszkodzenia przewodów.Dzięki wbudowanemu miernikowi długości NI057 precyzyjnie mierzy kable o długości od 2,5 m do 500 m z dokładnością 98%, co czyni go niezastąpionym narzędziem przy planowaniu i weryfikacji instalacji sieciowych. Tester PoE pozwala na szybkie sprawdzenie napięcia, polaryzacji zasilania, trybu zasilania oraz standardu (af/at), co jest kluczowe przy konfiguracji urządzeń sieciowych.Najważniejsze funkcje:Toner sieciowy - Lokalizowanie kabli Ethernet za pomocą generatora tonów i sondy. Szybka identyfikacja docelowego kabla dzięki regulowanej częstotliwości i głośności sygnału. Trzy tryby śledzenia przewodów: cyfrowy, analogowy i PoE dostosowane do różnych warunków pracy.Test ciągłości przewodu - Szybka diagnostyka typowych problemów połączeniowych, takich jak przerwa w obwodzie, zwarcie i skrzyżowanie dla kabli STP i UTP. Miernik długości przewodów - Pomiar długości kabli CAT5e, CAT6 i CAT6a w zakresie od 2,5m do 500m. Wysoka dokładność pomiaru na poziomie 98% zapewnia precyzyjne wyniki.Test PoE - Analiza parametrów i standardów okablowania Ethernet. Tester umożliwia sprawdzenie napięcia PoE, polaryzacji zasilania, trybu zasilania oraz typu.Lokalizacja portu (Port Blinking) - Identyfikacja docelowego portu na switchu, routerze, modemie i innych urządzeniach sieciowych poprzez migający sygnał. Umożliwia szybkie znalezienie portu bez konieczności odłączania wszystkich kabli.Wykrywanie napięcia NCV - Tester jest wyposażony w bezstykowy detektor napięcia, który zwiększa bezpieczeństwo pracy podczas podłączania i testowania kabli

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar