Wskaźnik napięcia „Test Pen Basic”Bezdotykowe sprawdzanie napięcia od 110 Volt AC. „Test Pen Basic” dzięki zintegrowanemu na wierzchołku układowi scalonemu ma możliwość zlokalizo wania przewodów pod napięciem. Przy rozpoznaniu napięcia zmiennego > 110 Volt AC zapala się na czerwono biała zatyczka. Przepływ prądu nie jest wymagany!Dane techniczne:
• Zakres napięcia: 110 –1000 V AC
• Zasilanie : 2x1,5 V Typ AAA Micro
• Typ zabezpieczenia: IP 44
• Kategoria przepięcia: CAT III 1000V
• TUF/GS: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
• Gwarancja 3 lata