TKF-13 Tester kolejności fazSONEL

files/fotob/1812362.jpg.
TKF-13 Tester kolejności faz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBTKF13
Kod EAN: 
5907624018150
Symbol Sonepar: 
P00449854
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zbadaj kolejność faz i kierunek obrotu wału silnika

Wygodny i łatwy w obsłudze tester kolejności faz i kierunku obrotów silnika Sonel TKF-13 znajduje zastosowanie między innymi przy kontrolowaniu 3-fazowych instalacji elektrycznych w szerokim zakresie napięć międzyfazowych (od 100 do 690 V, częstotliwość do 70 Hz) w obwodach rozdzielczych. Dodatkowo urządzenie wskazuje pole wirujące oraz kierunek obrotów wału silnika za pomocą metody przewodowej lub bezprzewodowej. Kolejnym atutem tego modelu jest przejrzystość oraz łatwość obsługi. Dzięki swej ergonomicznej formie, tester TKF-13 jest poręczny i wygodny w użyciu. Urządzenie zostało wyposażone w solidnie skonstruowaną obudowę o stopniu szczelności IP42. Duża odporność temperaturowa (możliwość pracy w temperaturze od -10°C do +45°C) zapewnia mu wszechstronne zastosowanie.

Cechy 

  • wskazywanie kolejności faz w sieciach o napięciach 120...690 V AC
  • praca w sieciach o częstotliwości 2...70 Hz
  • sygnalizacja świetlna obecności napięcia
  • przewodowe i bezprzewodowe wskazanie kierunku obrotów silnika
  • wykrywanie obecności pola magnetycznego

Przeznaczenie

Unikalny tester TKF-13 został zaprojektowany, by kontrolować 3-fazowe instalacje elektryczne w szerokim zakresie napięć międzyfazowych (w zakresie 120…690 V, częstotliwość do 70 Hz) w obwodach rozdzielczych. Wskazanie pola wirującego i kierunku obrotów wału silnika odbywa się m.in. metodą bezdotykową.

Zastosowanie TKF-13

Wszechstronność

Łatwe i dokładne pomiary gniazd przemysłowych 16-, 32- i 63-amperowych dzięki opcjonalnym adapterom AGT-16, AGT-32 i AGT-63.

Zapobieganie

Akcesoria standardowe, dołączone do zestawu, pozwalają na szybką weryfikację, czy po podłączeniu zasilania silnika jego wał będzie wirować w poprawnym kierunku. W przeciwnym wypadku silnik lub napędzane nim urządzenie może ulec zniszczeniu.

Bezdotykowe sprawdzenie kierunku wirowania wału

Bezdotykowa weryfikacja kierunku wirowania wału jest możliwa wyłącznie w TKF-13, który zawiera funkcję dedykowaną do tego typu pomiarów.

Intuicyjne, bezproblemowe podłączenie

Różnokolorowe przewody, krokodylki i sondy pomiarowe umożliwiają podłączenie przyrządu do badanego obiektu - szybko i bezproblemowo. 

Dane techniczne

Częstotliwość
70 Hz
Napięcie znamionowe
120 - 690 kV
Rodzaj wskaźnika
Optyczny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar