JSTD1-A 2m Przewód SAFEBALLABB

files/fotob/1658455.jpg.
JSTD1-A 2m Przewód SAFEBALL
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
JSTD1
Nr Katalogowy: 
2TLA020007R3000
Kod EAN: 
7350024460193
Symbol Sonepar: 
P01177493
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

JSTD1-A to Safeball z dwoma stykami 1NO i 1NC oraz kablem o długości 2 m (4 przewody). Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia kilka możliwości chwytu, niską siłę aktywacji wynoszącą około 2N i elastyczne możliwości montażu. Model ten pozwala na maksymalne obciążenie 30VDC, 2A rezystancyjne. Oferuje stopień ochrony IP67. Jego korpus wykonany jest z polipropylenu. Safeball to ergonomiczne urządzenie sterujące składające się z kulistej kuli zawierającej dwa przyciski, po jednym z każdej strony kuli. Aby uruchomić i obsługiwać maszynę, należy nacisnąć oba przyciski. W ten sposób ryzyko niezamierzonej aktywacji jest zminimalizowane. Zazwyczaj używa się dwóch kul Safeball, tworząc sterowanie oburęczne, a operator musi nacisnąć wszystkie cztery przyciski jednocześnie, aby móc obsługiwać maszynę. Jeśli jeden lub więcej przycisków zostanie zwolnionych, do maszyny zostanie wysłany sygnał zatrzymania

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-12, 24 V
0.02 A
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj elementu przełączającego
Inne
Wymuszone rozłączanie
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Możliwość kontroli zwarcia
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Do układów bezpieczeństwa
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar