Aquasit to dwuskładnikowa masa do zalewania puszek odgałęźnych w obszarach o wyjątkowo wysokiej i długotrwałej wilgotności. Można ją stosować również w miejscach narażonych na wstrząsy i wibracje.
Kartusz może być wyciskany za pomocą standardowych pistoletów budowlanych. Nieotwarte opakowanie aluminiowe można przechowywać w temperaturze pokojowej do 18 miesięcy. Po otwarciu pojemnika masę należy użyć w ciągu 24 godzin. Testy i potwierdzenia dotyczą tylko puszek odgałęźnych OBO.
Właściwości Aquasit:
Stopień ochrony z odpowiednią puszka odgałęźną: IP68 przy 1,8 bar / 1000 h
Napięcie znamionowe: 400 V
Wytrzymałość dielektryczna:> 20 kV / mm zgodnie z VDE 0291 część 2
Temperatura pracy: -40 do +90°C
Temperatura przetwarzania: 0 do +40 ° C
Bezhalogenowy, bez silikonu, bez izocyjanianów
Przyjazny dla środowiska i bez etykiet