CLIMASYS CV-CSVS SMARTFAN 560m3/h 230V WentylatorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942957.jpg.
CLIMASYS CV-CSVS SMARTFAN 560m3/h 230V Wentylator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CLIMASYS CV
Nr Katalogowy: 
NSYCVF560M230DG
Symbol Sonepar: 
P01811022
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Sarel Wentylator Smart 560m3/h 230V IP54

Dane techniczne

Głębokość
161 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
68 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
207 - 244 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
207 - 244 V
Numer RAL
9005
Poziom hałasu
59 dB(A)
Szerokość
316 mm
Wolny przepływ powietrza
562 m³/h
Wysokość
336 mm
Kolor
Czarny
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wentylator dachowy
Nie
Z filtrem
Tak
Z pokrywą ochronną
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
13
Montaż wnękowy
Tak
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Tak
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

216x62mm Kratka wentylatora

Opis produktu

Kratka wentylacyjna metalowa ClimaSys 216x 62mm. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : płyta żaluzji metalowej - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: system...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
90 mm
Szerokość montażowa w szafie
62 mm
Wysokość
244 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
NSYCAG216X62M
216x62mm Kratka wentylatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
DASZEK WENTYLACYJNY 228x228mm

Opis produktu

Daszek wentylacyjny ClimaSys. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : wyciąg górny - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: system wentylacji ClimaSys - miejsce...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
340 mm
Szerokość montażowa w szafie
228 mm
Wysokość
90 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
NSYCAC228RMF
DASZEK WENTYLACYJNY 228x228mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY 133x158

Opis produktu

Filtr ClimaSys przeciw owadom 133x 158mm. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : filtr - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - typ filtra wentylacyjnego: przeciw owadom

Dane techniczne

Głębokość
0.6 mm
Szerokość
133 mm
Wysokość
158 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj wentylacji
Centralny nawiew i wywiew
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa filtra
Inne
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
NSYCAF130X110X
FILTR WYMIENNY 133x158
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY 228x228mm

Opis produktu

Prisma P filter for roof outlet grille or fan roof. 223 x 223mm cut-out. External is 268 x 248 mm. Thermal management accessory. Compatible with ClimaSys CV. On hood of device mounting. Hood for natural airing IP54. IP54 protection. Set of 5

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Szerokość
228 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
35 °C
Wysokość
228 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z matą filtracyjną
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa filtra
Inne
Rodzaj wentylacji
Centralny nawiew i wywiew
Porównaj
NSYCAF228R
FILTR WYMIENNY 228x228mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY 291x291

Opis produktu

NSYCAF125 to syntetyczny filtr G3 M1 o standardzie 291 x 291 mm. Dostarczany w zestawie 5 sztuk. Zgodny z produktami z serii ClimaSys CV. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje...

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Szerokość
280 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-20 - 70 °C
Wysokość
280 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj wentylacji
Centralny nawiew i wywiew
Z matą filtracyjną
Tak
Klasa filtra
G3
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
NSYCAF291T
FILTR WYMIENNY 291x291
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY 291x291

Opis produktu

Filtr ClimaSys dachowy 220x 80mm. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : filtr - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - zgodność gamy: ClimaSys CV, Spacial S3HD, Spacial SFHD, Thalassa PHD - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych:...

Dane techniczne

Głębokość
190 mm
Liczba wentylatorów
1
Szerokość
220 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa filtra
G2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj wentylacji
Zdecentralizowany nawiew i wywiew
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
NSYCAF190
FILTR WYMIENNY 291x291
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY 291x291

Opis produktu

ClimaSys część zamienna wentylatora z pokrywą, filtr 291x 291mm

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Szerokość
280 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
35 °C
Wysokość
280 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Klasa filtra
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Z matą filtracyjną
Nie
Porównaj
NSYCAF291L55
FILTR WYMIENNY 291x291
Szybki podgląd: Opis i parametry
FILTR WYMIENNY do FS165,VF165

Opis produktu

Prisma P fine filter G3 for outlet grille or fan cut-out. 223 x 223mm cut-out. External is 268 x 248 mm. Thermal management accessory. Between enclosure and outlet grille mounting. Compatible with ClimaSys CV. Synthetic Material. Set of 5

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Szerokość
212 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-20 - 70 °C
Wysokość
212 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj wentylacji
Centralny nawiew i wywiew
Z matą filtracyjną
Tak
Klasa filtra
G3
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
NSYCAF223T
FILTR WYMIENNY do FS165,VF165
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A3 35mm

Opis produktu

Kieszeń na dokumenty firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYDPA3. Kieszeń jest wykonana z tworzywa w kolorze szarym RAL7035, jej wymiary to 285x476x35mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
476 mm
Szerokość montażowa w szafie
476 mm
Wysokość
285 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
NSYDPA3
KIESZEŃ NA DOKUMENTY A3 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIT IP55 Al+Zn 336x316mm RAL7032

Opis produktu

Kratka otworu alucynk z filtrem ClimaSys 291x291mm IP55. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - Typ produktu lub komponentu : osłona uszczelniająca - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
373 mm
Szerokość montażowa w szafie
291 mm
Wysokość
430 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wbudowanym filtrem
Tak
Porównaj
NSYCAP291LZF
KIT IP55 Al+Zn 336x316mm RAL7032
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRATKA WENTYLACYJNA IP45 38mm

Opis produktu

NSYCAG38LP to plastikowa żaluzja wentylacyjna, zgodna z gamą produktów Thalassa. Żaluzja posiada stopień ochrony IP 45 i jest w kolorze białym, średnica otworu 38mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
63 mm
Szerokość montażowa w szafie
38 mm
Wysokość
63 mm
Średnica
38 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP45
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
NSYCAG38LP
KRATKA WENTYLACYJNA IP45 38mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA

Opis produktu

NSYCAG104X95LM to stalowa kratka wentylacyjna o wymiarach 120x120 mm. Jest ona w kolorze szarym (RAL 7035), zgodna z gamą produktów ClimaSys CV. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
120 mm
Szerokość montażowa w szafie
80 mm
Wysokość
120 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP23
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
NSYCAG104X95LM
KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA KRATKA WENTYLACYJNA METALOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYCAG12LPH2 Zawór ciśnienia

Opis produktu

Zawór przeciw skraplaniu ClimaSys M12 120l/h. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CA - zgodność gamy: Thalassa PLM, Thalassa PLS, Thalassa TBP, Thalassa TBS - Typ produktu lub komponentu : zawór nadmiarowy ciśnienia - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Maksymalna liczba wentylatorów
1
Szerokość
140 mm
Szerokość montażowa w szafie
30 mm
Wysokość
30 mm
Średnica
10 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP68
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
NSYCAG12LPH2
NSYCAG12LPH2 Zawór ciśnienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYCVAC200 2m Kabel połączeniowy wentylatora

Opis produktu

Kabel połączeniowy do wentylatora L=2m. gama produktów: ClimaSys - Typ produktu lub komponentu : kabel do podłączenia wentylatora

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
140 mm
Wysokość
120 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kanał kablowy
Porównaj
NSYCVAC200
NSYCVAC200 2m Kabel połączeniowy wentylatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
ŚRUBY DYSTANSOWE (4szt) DO WENTYLACJI DACHOWEJ

Opis produktu

Spacial SF ventilation elevator for roof of suitable enclosure. H is 26 mm. Allows lifting of the enclosures roof, facilitating its natural ventilation. Mounting on top of enclosure. Fixing by screw type M12 on roof. Steel made, zinc-coated surface finish. IP20 protection. 4 elevation brackets

Dane techniczne

Głębokość
18.9 mm
Szerokość
21.8 mm
Wysokość
23 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Element dystansowy
Model
Element dystansowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYRE26
ŚRUBY DYSTANSOWE (4szt) DO WENTYLACJI DACHOWEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
WENTYLATOR 550m3/h 230VAC WENTYLATOR 550m3/h 230VAC

Opis produktu

ClimaSys CV Fanbox without grille and filter 230V 50Hz or 60Hz. 72 W 50 Hz, 88 W 60 Hz. Free flow rate with standard filter of 562 m3/h at 50 Hz and 586 m3/h at 60 Hz. 350 Pa flow rate 0 m³/h. 223 x 223 x 90 mm. Spring clamp terminal. 1 fanbox and 4 screws. Dark grey (RAL 7016) . 1.7 kg. Ball bearing...

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
1500 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Numer RAL
7035
Poziom hałasu
60 dB(A)
Szerokość
222.8 mm
Wolny przepływ powietrza
550 m³/h
Wysokość
222.8 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z filtrem
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
13
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Wentylator dachowy
Tak
Porównaj
NSYCVF550M230FB
WENTYLATOR 550m3/h 230VAC WENTYLATOR 550m3/h 230VAC
Szybki podgląd: Opis i parametry
WENTYLATOR CEM 130m3/h 18W NSY17991

Opis produktu

Wentylator ClimaSys CV 156m3/h 250x 250x 36mm. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CV - Typ produktu lub komponentu : wentylator EMC - typ filtra wentylacyjnego: standard

Dane techniczne

Głębokość
117 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
20 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Numer RAL
7035
Poziom hałasu
50 dB(A)
Szerokość
250 mm
Wolny przepływ powietrza
130 m³/h
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
13
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Tak
Wentylator dachowy
Nie
Z filtrem
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Tak
Porównaj
NSY17991
WENTYLATOR CEM 130m3/h 18W NSY17991
Szybki podgląd: Opis i parametry
WENTYLATOR CEM 56m3/h 18W NSY17990

Opis produktu

ClimaSys CV Ventilator CEM 61 m3/h. External H is 145 x W is 145 x D is 70 mm. EMC fan with standard ventilation filter. Free flow rate at 50 Hz and 230 V 50/60 Hz input voltage. ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for outlet grille, steel for frame of axial motor. Grey RAL 7035. IP 54 Protection...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
18 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Numer RAL
7035
Poziom hałasu
50 dB(A)
Szerokość
150 mm
Wolny przepływ powietrza
56 m³/h
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
13
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Tak
Wentylator dachowy
Nie
Z filtrem
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Tak
Porównaj
NSY17990
WENTYLATOR CEM 56m3/h 18W NSY17990
Szybki podgląd: Opis i parametry
Wentylator dachowy rozdzielni 85W 230V WENTYLATOR DACHOWY 85W 230V

Opis produktu

Wentylator dachowy firmy Schneider Electric z serii ClimaSys CV o numerze katalogowym NSYCVF575M230MF charakteryzuje się wydajnością 575m3/h. Wentylatory w standardzie dostarczany jest z daszkiem w kolorze szarym RAL 7035. Cechą charakterystyczną wentylatora jest łatwa konserwacja oraz wymiana...

Dane techniczne

Głębokość
340 mm
Liczba wentylatorów
1
Moc znamionowa
85 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Numer RAL
7035
Poziom hałasu
64 dB(A)
Szerokość
340 mm
Wolny przepływ powietrza
575 m³/h
Wysokość
96 mm
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Wentylator dachowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
13
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Tak
Z filtrem
Nie
Porównaj
NSYCVF575M230MF
Wentylator dachowy rozdzielni 85W 230V WENTYLATOR DACHOWY 85W 230V
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar