PAL2 25-150-C Palczatka termokurczliwa dwupalczastaERKO

files/fotob/169859.jpg.
PAL2 25-150-C Palczatka termokurczliwa dwupalczasta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PAL2_25-150-C/1
Kod EAN: 
5902846502876
Symbol Sonepar: 
P10033751
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Palczatki termokurczliwe do uszczelniania rozgałęzień żył kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych, gumy lub papieru przesycanego. • stosowane na napięcie do ,6/1kV jako bezpośrednia izolacja elektryczna • stosowane na napięcie do 18/30kV jako komponent zestawów głowic • możliwość zastosowania do kabli dwu, trzy, cztero i pięciożyłowych • odporne na ścieranie • odporne na zmienne warunki atmosferyczne • odporne na działanie większości substancji chemicznych • odporne na działanie promieniowania UV • wykonane ze stabilizowanych termicznie, usieciowionych polimerów • pokryte od wewnątrz klejem termotopliwym, zapewniającym dodatkowe uszczelnienie

Dane techniczne

Całkowita długość po skurczeniu
88 mm
Zakres temperatur pracy
-55 - 110 °C
Średnica korpusu po skurczeniu
24 mm
Średnica korpusu przed skurczeniem
50 mm
Średnica wewnętrzna palca po skurczeniu
7 mm
Średnica wewnętrzna palca przed skurczeniem
21 mm
Model
Do przewodów 2 żyłowych
Rodzaj
Termokurczliwy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar