RELISEAL V56 PP/SI GN 3x2,5mm2-5x6mm2 Mufa kablowa żelowa ze złączkąHELLERMANN TYTON

files/fotob/813340.jpg.
RELISEAL V56 PP/SI GN 3x2,5mm2-5x6mm2 Mufa kablowa żelowa ze złączką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RELICON
Nr Katalogowy: 
435-01660
Symbol Sonepar: 
P01881458
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Korpus muf: jednoczęściowy, otwieralny, odporny na uderzenia, trudnopalny. Doskonały zacisk odciążający dzięki opatentowanemu systemowi ściskania kabli. Stopień ochrony IP68, 10 m. Wypełnione nietoksycznym żelem RELICON o wysokiej wytrzymałości dielektrycznej. Bez mieszania, łatwe do zainstalowania. Odporne na działanie promieniowania UV, warunków atmosferycznych i starzenie. Nielimitowany okres przechowywania. Ze złączką, gotowe do montażu. Testowane zgodnie z EN 50393 i EN 60529. Żelowe mufy kablowe Reliseal nadają się do połączeń kablowych w najbardziej ekstremalnych warunkach, na zewnątrz i pod ziemią. Są to uniwersalne mufy do łączeń prostych w stopniu ochrony IP68 i składają się z mocnego korpusu polipropylenowegoj (PP) wypełnionego żelem RELICON. System jest testowany zgodnie z EN 60529:1991. Mogą być wykorzystane do łączenia kabli i przewodów polimerycznych z PCV, XLPE, PE, EPR itd. Reliseal spełnia najwyższe wymogi instalacji elektrycznych i zapewnia jednocześnie ochronę mechaniczną, izolację i uszczelnienie. Monter oszczędza czas i nie potrzebuje specjalnych narzędzi do instalacji. Zastosowanie: W sieciach elektrycznych niskiego napięcia jak mufy do łączeń prostych, w ogólnych łączeniach w budynkach przemysłowych, pod ziemią, w zanurzeniu, na zewnątrz, wewnątrz i w kanałach kablowych

Dane techniczne

Liczba przewodów
5
Przekrój nominalny przewodu głównego
2.5 - 6 mm²
Średnica przewodu głównego
12 - 18 mm
Model
Żelowy
Odpowiednie do
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Akcesoria łączeniowe (w zestawie)
Złącze zaciskane
Rodzaj
Odgałęzienie przelotowe
Zatwierdzone do sektora górniczego
Nie

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12104

Mufa do połączeń prostych i-3 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-3 / SF z PUR 771, 5x10 Mufa
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12105

Mufa do połączeń prostych i-4 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-4 / SF z PUR 771, 4x25 Mufa
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12106

Mufa do połączeń prostych i-5 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-5 / SF z PUR 771, 4x50 Mufa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar