TF21-19.1/9.5-PO-X-BK czarny (50m) Rura termokurczliwaHELLERMANN TYTON

files/fotob/813023.jpg.
TF21-19.1/9.5-PO-X-BK czarny (50m) Rura termokurczliwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
309-11900
Kod EAN: 
4031026222486
Symbol Sonepar: 
P01731463
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cienkościenne, elastyczne rury wykonane z poliolefiny. Szybkie tempo i niska temperatura obkurczania. Spełniają, a nawet przewyższają wymagania wielu norm przemysłowych. Dostępne w wielu różnych kolorach i rozmiarach. Właściwości samogasnące; zgodność z normą UL224 VW1. Wszechstronne koszulki TF21 mają wiele zastosowań. Najczęściej stosowane są do izolowania, ochrony mechanicznej i znakowania wiązek przewodów

Dane techniczne

Długość
50 m
Grubość ścianki po skurczeniu
0.76 mm
Zakres temperatur pracy
-55 - 135 °C
Średnica wewnętrzna po skurczeniu
9.5 mm
Średnica wewnętrzna przed skurczeniem
19.1 mm
Współczynnik kurczliwości
2:1
Z klejem w środku
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Poliolefina (PO-X)
Model
Cienkościenny
Bezhalogenowe
Nie
Certyfikat UL
Tak
Nominalna średnica w calach
3/4 cala
Rodzaj
Termokurczliwy
Przezroczysty
Nie
Możliwość nadruku
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Lekka i kompaktowa opalarka ręczna. Umożliwia wygodną pracę bez odczuwania zmęczenia, dzięki niskiej wadze poniżej 1 kg. Moc 1600 W. Antypoślizgowy, gumowy pierścień do bezpiecznego stosowania na stanowisku pracy. Bezstopniowa regulacja temperatury do +700°C. Ceramiczny element grzejny. Zintegrowany...

Dane techniczne

Długość
346 mm
Moc znamionowa
1600 W
Szerokość
101 mm
Wysokość
101 mm
Zakres temperatury
40 - 700 °C
Przepływ powietrza
240 l/min
Waga urządzenia
0.99 kg
Z regulacją temperatury
Tak
Ze wskaźnikiem temperatury
Nie
Regulacja przepływu powietrza
Bezstopniowo
Porównaj
391-00110
H6100-BK Opalarka elektryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar