EMDX3 125A IM+RS485 MID Licznik energii elektrycznej trójfazowyLEGRAND

files/fotob/669909.jpg.
EMDX3 125A IM+RS485 MID Licznik energii elektrycznej trójfazowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMDX3
Nr Katalogowy: 
412075
Kod EAN: 
3414970968388
Symbol Sonepar: 
P01779163
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Liczniki energii elektrycznej mocowane na wsporniku TH 35 - Pomiar zużycia energii w obwodach jedno- lub trójfazowych - Wizualizacja zużycia energii w kWh, oraz innych wartości, takich jak prąd, energia czynna, energia bierna oraz moc (w zależności od numeru katalogowego) - Zgodne z normami IEC 62053-21/23, IEC 62052-11 oraz IEC 61010-1 Parametry produktu: 3-fazowy licznik energii elektrycznej - Pomiar bezpośredni - Do 125 A - Wyjścia: impulsowe i RS485 - Wyświetlacz LCD - Szerokość w modułach: 6 - Zgodność z MID

Dane techniczne

Głębokość
65.6 mm
Liczba impulsów
0.001 - 100 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
8
Maksymalny prąd (Imax)
125 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
340 - 465 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
197 - 265 V
Prąd znamionowy (In)
20 A
Szerokość
107.2 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
111.5 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP54
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Z blokadą kodem
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Rodzaj interfejsu
RS-485
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Klasa dokładności
B
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Wyjście impulsowe
Optyczny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar