M4M 20 48-240VAC/DC Analizator parametrów sieciABB

files/fotob/1655661.jpg.
M4M 20 48-240VAC/DC Analizator parametrów sieci
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M4M
Nr Katalogowy: 
2CSG251151R4051
Kod EAN: 
8012542511519
Symbol Sonepar: 
P10061560
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

M4M 20 is a network analyzer with 2 digital outputs, aux supply 48-240 V AC/DC and Bluetooth

Dane techniczne

Głębokość
77 mm
Liczba pozycji licznika
8
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Pobór mocy
10 W
Prąd znamionowy (In)
6 A
Szerokość
96 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5.5
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Legalizowany
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Pomiar profilu obciążenia
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Typ licznika
Elektroniczny
Blokada cofania licznika
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar