Konwerter LAN RS-485 <=> TCP/IP.
Przeznaczenie
Konwerter umożliwia dostęp do portu szeregowego RS-485 z dowolnego komputera sieci lokalnej, a przy udostępnieniu IP w internecie również z każdego komputera na świecie, podłączonego do Internetu. Konwerter pełni również rolę serwera portów szeregowych. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołów TCP, UDP, DHCP i innych.
Cechy charakterystyczne
gniazdo DB-9 męskie od strony RS-232
6 zaciskowy terminal dla RS-422/485 oraz zasilania
gniazdo RJ-45 Ethernet wirtualny port szeregowy dla Windows OS
interfejs sieciowy 10/100TX
obsługa protokołów TCP/IP, UDP, DHCP
zasilanie 9-24 V DC (zasilacz gniazdowy w komplecie)
RESET - powrót do ustawień fabrycznych
wyłączyć zasilanie
odkręcić boczne śruby i zdjąć obudowę
nacisnąć przycisk znajdujący sie przy złączu RJ45
trzymając przycisk załączyć zasilanie i trzymać powyżej 5 s.
wyłączyć zasilanie, założyć obudowę i ponownie załączyć zasilanie
konwerter dostępny będzie pod domyślnym adresem IP