103818 Termometr na podczerwieńHAUPA

files/fotob/207258.jpg.
103818 Termometr na podczerwień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
103818
Kod EAN: 
4011923470807
Symbol Sonepar: 
P00423799
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przeznaczony do bezdotykowego mierzenia temperatur od -20 do +380º C. Zasilanie moze odbywac sie tylko poprzez 9V-baterie typu 006P, IEC6F22, NEDA 1604 lub podobne. Uzywanie dozwolone tylko w suchym otoczeniu. Konieczne jest unikanie kontaktu z wilgocia. Termometr na podczerwien Specyfikacja: . Zakres temperatury: -20 ~ +380ºC (-4 ~716ºF) . Czas reakcji: mniej niz 1sek. . Stosunek odleglosci do punktu pomiaru: 8 : 1 . Zakres widma : 5 ~14?m . Stopien emisji: 0,95 . Laser: 1mW, dlugosc fali 630 ~ 670nm, Klasa II . Temperatura pracy: 0 ~ +50ºC (32 ~122ºF) . Temperatura przechowywania: -20 ~ +65ºC (-4 ~149ºF) . Wilgotnosc powietrza: 10% ~ 90% . Zasilanie: 9 V bateria blokowa . Wielkosc: 16,5 cm x 9 cm x 4 cm . Ciezar: 150g (lacznie z bateriami) . Gwarancja 3 lata
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar