51A Miernik uniwersalnyWEIDMUELLER

files/fotob/489756.jpg.
51A Miernik uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1470260000
Symbol Sonepar: 
P01842937
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Umożliwia szczegółowe pomiary w zakładach produkcyjnych

Dane techniczne

Głębokość
68 mm
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
2
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Częstotliwość próbkowania
1024 Hz
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP51
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Miernik mocy czynnej
Tak
Licznik impulsów
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Amperomierz
Tak
Woltomierz
Tak
Miernik częstotliwości
Tak
Miernik mocy biernej
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

CMA-31-100-5A-2,5VA-1 Przekładnik prądowy

Opis produktu

Urządzenie służące do precyzyjnych pomiarów bierzącego zużycia prądu obciążenia wtórnego podłączonego za pomocą metody wartości rms. Niesymetryczne przepusty kablowe i kompaktowa konstrukcja

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
2.5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
100 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
25.7 mm
Szerokość otworu
30 - 30 mm
Wysokość otworu
10 - 10 mm
Model
Inne
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Klasa dokładności
1
Z szyną miedzianą
Tak
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Porównaj
1482030000
CMA-31-100-5A-2,5VA-1 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMA-31-75-5A-2,5VA-1 Przekładnik prądowy

Opis produktu

Urządzenie służące do precyzyjnych pomiarów bierzącego zużycia prądu obciążenia wtórnego podłączonego za pomocą metody wartości rms. Niesymetryczne przepusty kablowe i kompaktowa konstrukcja

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
2.5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
75 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
25.7 mm
Szerokość otworu
30 - 30 mm
Wysokość otworu
10 - 10 mm
Model
Inne
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Klasa dokładności
1
Z szyną miedzianą
Tak
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Porównaj
1482040000
CMA-31-75-5A-2,5VA-1 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar