CMP-200 (P) Cyfrowy miernik cęgowySONEL

files/fotob/1812482.jpg.
CMP-200 (P) Cyfrowy miernik cęgowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBCMP200
Kod EAN: 
5907624015470
Symbol Sonepar: 
P00693996
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zbadaj prąd upływu miernikiem cęgowym CMP-200

Ten niewielki, specjalistyczny przyrząd pomiarowy najczęściej jest stosowany przy badaniu prądów przemiennych o wartości do 200 A. Wykonuje pomiar z maksymalną rozdzielczością 0,1 mA. Dzięki możliwości pomiarów prądu upływu, miernik cęgowy CMP-200 pozwala błyskawicznie wykryć ewentualne zwarcia i w ten sposób zapobiec uszkodzeniom maszyn oraz urządzeń. Stanowi sprawdzone narzędzie do monitorowania pracy maszyn używanych np. w przemyśle. Dodatkowo prezentowany model miernika znajduje zastosowanie między innymi w kontrolowaniu pętli sterowania, a także w ogólnym monitorowaniu obciążenia AC. Urządzenie jest lekkie i kompaktowe, co przekłada się na wyższy komfort pracy. 

Miernik cęgowy Sonel CMP-200 to kompaktowe urządzenie idealne do pracy w wąskich i ciasnych przestrzeniach. Niewielkie wymiary przyrządu ułatwiają jego transport. Miernik jest poręczny i wyróżnia się prostą, niemalże intuicyjną obsługą. Dzięki temu stanowi odpowiednie narzędzie nawet dla początkujących użytkowników. Wewnętrzne cęgi o średnicy około 30 mm umożliwią wykonanie precyzyjnego pomiaru w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowe funkcje takie jak funkcja „HOLD” oraz funkcja „MAX” poszerzają możliwości zastosowania tego przyrządu i przydają się dla uzyskania kompletnych wyników. Kolejnym atutem miernika CMP-200 jest wyświetlacz ciekłokrystaliczny z dużymi, dobrze widocznymi cyframi. Funkcja podświetlenia zapewnia możliwość odczytania wyniku nawet w warunkach całkowitej ciemności.

Cechy produktu

  • pomiar prądu AC do 200 A z rozdzielczością 0,1 mA
  • trzy zakresy pomiaru prądu AC: 200 mA, 2 A, 200 A
  • kieszonkowy rozmiar i niewielka waga
  • funkcja zatrzymania wyświetlanej wartości HOLD
  • funkcja zatrzymania wartości maksymalnej MAX
  • wyświetlacz LCD 3½ cyfry (odczyt maks. 1999)

Przeznaczenie

Miernik cęgowy Sonel CMP-200 jest przeznaczony do pomiarów prądu upływu, co pozwala na:

  • wykrycie zwarć,
  • zapobieganie uszkodzeniom,
  • kontrolę pracy maszyn i urządzeń.

Głównym obszarem zastosowania urządzenia jest pomiar prądu upływu, mogącego powodować notoryczne wyzwalanie wyłączników RCD.

Obudowa pokryta elastomerem zapobiega wysunięciu się urządzenia z ręki podczas pracy, również przy założonych rękawiczkach. Podświetlany ekran umożliwia odczyt wyników nawet w ciemnych obszarach.

Zastosowanie

  • pomiary prądu upływu
  • monitorowanie pętli sterowania
  • ogólne monitorowanie obciążenia AC
  • rozwiązywanie problemów przemysłowych

Cechy szczególne

  • białe podświetlenie ekranu
  • wewnętrzna średnica cęgów: 30 mm (1,2”)
  • funkcja HOLD umożliwiająca:
    • zatrzymanie na ekranie wyniku pomiaru
    • łatwy odczyt w miejscach o utrudnionym dostępie
  • funkcja MAX zatrzymująca wartości maksymalne
  • automatyczne wyłączenie nieużywanego urządzenia
  • wzmocniona, odporna na upadki i uderzenia obudowa
  • przełącznik obrotowy do łatwego włączenia przyrządu i wyboru zakresu pomiarowego

Ułatwienie pomiarów

Adapter AC-16 rozszerza zastosowanie miernika cęgowego. Dzięki przekładni x1 i x10, napięciu znamionowym 230 V i prądzie 16 A adapter może być używany wraz z dowolnym miernikiem cęgowym.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar