Analiza izolacji w szerokim zakresie
Miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-15K1 przeznaczony jest do pomiaru rezystancji izolacji obiektów elektroenergetycznych, m.in. kabli jedno i wielożyłowych, transformatorów, silników i generatorów, kondensatów, wyłączników oraz innych urządzeń stacji energetycznych. Szczególnie polecany jest do pomiarów w obszarach, gdzie występują bardzo duże zaburzania elektromagnetyczne, np. na stacjach elektroenergetycznych z napięciem 1200 kV AC czy 500 kV DC. Dzięki napięciu pomiarowemu 15 kV (zgodnie z wytycznymi norm ANSI/NETA ATS-2009 TABELE 100.1) miernik można stosować do obiektów o napięciu nominalnym powyżej 34,5 kV.
MIC-15k1 jest urządzeniem niezwykle nowoczesnym, ergonomicznym z intuicyjną obsługą. Zadowoli nawet najbardziej wymagających pomiarowców w najtrudniejszych warunkach, przy dużych zakłócenia, gdzie inne mierniki będą bezużyteczne.
Cechy
Zastosowanie
Miernik MIC-15k1 przeznaczony jest do pomiaru rezystancji izolacji obiektów elektroenergetycznych, tj.:
Szczególnie polecany jest do pomiarów w obszarach, gdzie występują bardzo duże zaburzania elektromagnetyczne, np. na stacjach elektroenergetycznych z napięciem 1200 kV AC czy 800 kV DC. Dzięki napięciu pomiarowemu 15 kV (zgodnie z wytycznymi norm ANSI/NETA ATS-2009 TABELE 100.1) miernik można stosować do obiektów pomiarowych z napięciu nominalnym powyżej 34,5 kV.
Możliwości urządzenia
Wysoce wydajna przetwornica HV, z napięciem pomiarowym 15 kV i prądem do 10 mA, umożliwia zmierzenie rezystancji izolacji do wartości 40 TΩ. Uzyskanie takiego wyniku czyni miernik bezkonkurencyjnym. Trójprzewodowy pomiar z wykorzystaniem przewodu GUARD eliminuje prądy upływu powierzchniowego, związanego z zanieczyszczeniem izolacji, zwiększając tym samym rzetelność uzyskiwanych wyników.
Miernik wyznaczy współczynnik absorbcji DAR i indeks polaryzacji PI. Wskaże również wartość rozładowania dielektryka DD.
Urządzenie umożliwi ocenę kondycji izolacji poprzez zadawanie napięcia pomiarowego narastająco w krokach (SV) lub płynnie (RT).
Wbudowane filtry cyfrowe o czasie uśredniania 10, 30, 60, 100 i 200 sekund gwarantują uzyskanie stabilnych wyników pomiarów w obszarach silnych zakłóceń elektromagnetycznych.
Dopalanie
Wyjątkowo użytecznym rozwiązaniem jest funkcja umożliwiająca dopalenie uszkodzonego obiektu. W przypadku kabli odsłoniętych ułatwia to wzrokową identyfikację miejsca uszkodzenia. W przypadku kabli osłoniętych metoda polega na „wyłowieniu” fali sejsmiczno-akustycznej.
W szczególnych warunkach powstaną cyklicznie pojawiające się wyładowanie energetyczne. Dzięki wykorzystaniu geofonu możliwe będzie bardzo precyzyjne namierzenie miejsca, w którym występuje takie wyładowanie.
Dopalenie ułatwia również zlokalizowanie zwarć przemijających (ujawniających się np. podczas opadów deszczu) przy wsparciu reflektometrii, a w przypadku zwarć powłoki/żyły powrotnej kabla do ziemi (tzw. doziemionych) - zastosowanie metody polegającej na pomiarze spadku napięć (ramka A).
Autozapis danych pomiarowych
Przyrząd automatycznie zapisuje wyniki pomiarów. Liczba punktów autozapisu zależy od tego, ile danych jest już w pamięci głównej.
Analiza danych
Aplikacja na urządzenia mobilne Sonel MIC Mobile umożliwia obserwację wyników podczas trwania pomiaru. Aplikacja potrafi generować w czasie rzeczywistym wykresy w różnych konfiguracjach. Pozwala to na ocenię stanu obiektu już w trakcie badań.
Szczególnie przydatna jest opcja zdalnego uruchomienia i zakończenia pomiaru. Dzięki niej badania można prowadzić zdalnie, np. z innego pomieszczenia czy wnętrza samochodu, gdy występują trudne dla operatora warunki klimatyczne. Za pomocą GPS telefonu można dokładnie ustalić miejsce wykonania pomiaru.
Dzięki aplikacji mobilnej oraz programowi Sonel Reader użytkownik możne gromadzić dane historyczne oraz porównywać je z wynikami bieżącymi, przeniesionymi z obszernej pamięci miernika. Takie rozwiązanie pozwala przygotować protokół z pomiarów, śledzić postęp degradacji izolacji i zaplanować prace remontowe.