MIC-2501 Miernik rezystancji izolacjiSONEL

files/fotob/1813130.jpg.
MIC-2501 Miernik rezystancji izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMIC2501
Kod EAN: 
5907624023512
Symbol Sonepar: 
P01205471
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zmierz rezystancję izolacji miernikiem MIC-2501

Funkcjonalny miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-2501 zaskakuje licznymi funkcjami ukrytymi w zgrabnej i poręcznej formie. Ze względu na swoje parametry, solidną obudowę o poziomie ochrony IP 65, niski pobór energii z akumulatorów oraz możliwość doładowania w trakcie wykonywania pomiarów, miernik jest niezawodnym narzędziem znajdującym zastosowanie w wielu obszarach. Doskonale sprawdza się w celu kontrolowania instalacji przemysłowych oraz sieci trakcyjnych, z powodzeniem jest stosowany również w budownictwie mieszkaniowym. Zalety tego urządzeniami doceniają zwłaszcza elektrycy pracujący w utrzymaniu ruchu, testujący silniki, kable oraz oświetlenie uliczne. Miernik Sonel MIC-2501 przydaje się także do pomiarów przy budowie oraz konserwacji instalacji fotowoltaicznych. Stanowi niezawodne rozwiązanie stworzone na potrzeby instalatorów sieci telekomunikacyjnych i operatorów sieci ciepłowniczych, ułatwiając kontrolowanie systemu alarmowego rur preizolowanych.

Cechy

  • napięcie pomiarowe wybierane z zakresu 100...2500 V, wybierane skokowo co 100 V
  • ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu
  • samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
  • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych
  • odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru współczynników absorpcji (Ab/PI/DAR) dla 15, 60 i 600 s
  • wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru
  • zabezpieczenie przed pomiarem obiektów będących pod napięciem

Zastosowanie

Miernik rezystancji izolacji o szerokim zakresie zastosowań. Świetnie spisuje się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak również przy sprawdzaniu instalacji przemysłowych czy sieci trakcyjnych. Z uwagi na swoje cechy – doskonałe parametry, niski pobór energii z akumulatorów i możliwość ich doładowania w trakcie trwania pomiarów, poręczność oraz wysoki stopień szczelności obudowy – chętnie wykorzystywany jest przez elektryków pracujących w utrzymaniu ruchu, testujących silniki, kable, oświetlenie uliczne czy przy budowie i konserwacji instalacji fotowoltaicznych. Doskonale wpisuje się w potrzeby instalatorów sieci telekomunikacyjnych oraz operatorów sieci ciepłowniczych, gdzie wymagane jest kontrolowanie systemu alarmowego rur preizolowanych.

Cechy wyróżniające

Miernik umożliwia zmierzenie rezystancji izolacji napięciem pomiarowym do 2500 V. W przypadku badań kabli samoczynnie rozładowuje ich pojemność z chwilą zakończenia pomiaru. MIC-2501 pozwoli użytkownikowi na zmierzenie ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem większym niż 200 mA, w obu kierunkach. Miernik posiada wbudowany woltomierz napięć stałych oraz zmiennych w zakresie do 750 V.

Obszerna pamięć przyrządu pozwala zapisać i przesłać do komputera blisko 12 tysięcy wyników pomiarów.

Możliwości urządzenia

Niewątpliwą zaletą urządzenia jest fakt dostatecznie długiej pracy na jednym ładowaniu akumulatorów. Elektrycy wykonujący badania na obiektach powtarzalnych i w krótkich odstępach czasu nie muszą się martwić, że miernik rozładuje się przed zakończeniem pracy. Ponadto w trakcie prac pomiarowych użytkownik może go doładowywać z zewnętrznego źródła zasilania, np. powerbanku 12 V/2 Ah.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy rezystancji izolacji
999900 MΩ
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Znamionowe napięcie testowe 5000 V
Nie
Złącze (interfejs)
Tak
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Nie
Pomiar napięcia
Tak
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Znamionowe napięcie testowe 2500 V
Tak
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar