MIC-30 Miernik rezystancji izolacjiSONEL

files/fotob/1813121.jpg.
MIC-30 Miernik rezystancji izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMIC30
Kod EAN: 
5907624021105
Symbol Sonepar: 
P00666256
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zmierz rezystancję izolacji do 100 GΩ

Miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-30 to doskaonała odpowiedź na oczekiwania użytkowników zajmujących się badaniem stanu izolacji instalacji elektrycznych w powtarzalny sposób np. w budynkach jedno- oraz wielorodzinnych, a także w budynkach użyteczności publicznej oraz w małych zakładach i warsztatach. Przyrząd umożliwia nastawę napięcia pomiarowego w zakresie od 50 V do 1000 V skokowo co 10 V, dzięki czemu znakomicie spełnia swoje zadanie przy diagnostyce obiektów elektrycznych, sterowniczych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Główne cechy

  • pomiar rezystancji izolacji do 100 GΩ dzięki napięciu pomiarowemu do 1000 V
  • zaprojektowany do ciężkich warunków środowiskowych – stopień ochrony IP67
  • idealny do powtarzalnych pomiarów – pamięć 12 000 rekordów i adapter UNI-Schuko do gniazd wtyczkowych
  • pozwala na sprawdzenie ciągłości elektrycznej – funkcja RCONT 200 mA
  • badanie kondensatorów rozruchowych w silnikach dzięki funkcji pomiaru pojemności

…i wiele więcej

  • wybór napięcia pomiarowego: 50, 100, 250, 500, 1000 V lub dowolna nastawa z zakresu 50…1000 V w krokach co 10 V
  • ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu
  • samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
  • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych
  • odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s
  • wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego w czasie pomiaru
  • zabezpieczenie przed pomiarem obiektów będących pod napięciem
  • pomiar trójprzewodowy – dodatkowy przewód GUARD
  • pomiar pojemności w czasie pomiaru RISO
  • niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
  • test ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych prądem dwukierunkowym IISO≥200 mA zgodnie z normą PN-EN 61557-4
  • pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0…600 V

Zastosowanie

Miernik rezystancji izolacji MIC-30 doskonale wpisuje się w potrzeby wszystkich tych użytkowników, którzy badają stan izolacji instalacji elektrycznych w sposób powtarzalny w budynkach jedno- i wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej czy małych warsztatach i zakładach. Dzięki nastawom napięcia pomiarowego w zakresie od 50 V do 1000 V (skokowo co 10 V) idealnie sprawdza się w diagnostyce obiektów elektrycznych, sterowniczych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Możliwości

Nastawy napięcia pomiarowego 500 V lub 1000 V doskonale wpisują się w wytyczne oceny skuteczności ochrony przewodów zasilających, ale również podłóg i ścian w miejscach, gdzie jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano izolowanie stanowiska – tu zastosowanie znajduje akcesorium dodatkowe w postaci sondy PRS-1.

W dedykowanym adapterze UNI-Schuko istnieje możliwość konfiguracji par mierzonych przewodów – pozwala to na szybką i sprawną kontrolę rezystancję izolacji od strony gniazd wtyczkowych.

Miernikiem MIC-30 sprawdzisz, czy obiekt jest pod napięciem (zakres pomiaru do 600 V), nawet jeśli jest to sieć napowietrzna czy kablowa (kategoria pomiarowa CAT IV 600 V przyrządu). Zweryfikujesz ciągłość przewodów, np. połączeń ochronnych i wyrównawczych – prądem nie mniejszym niż 200 mA zgodnie z normą PN-EN 61557-4. Skontrolujesz pojemność kondensatorów rozruchowych w sprzęcie AGD i napędach wszelkiego typu (zakres pomiaru do 10 µF). Dzięki trzeciemu gniazdu (GUARD) sprawdzisz wielkość prądu upływu, jaki może „uciekać” przez wadliwą lub zanieczyszczoną izolację.

Wbudowana pamięć oraz transmisja bezprzewodowa pozwalają na gromadzenie i przesyłanie danych do programu umożliwiającego ich archiwizację i analizę (Sonel Reader). Wszystko to sprawia, że miernik MIC-30 jest narzędziem niezbędnym i powinien znaleźć się w torbie narzędziowej każdego serwisanta.

Trwała obudowa

Poręczna i ergonomiczna obudowa o stopniu ochrony IP67 gwarantuje, że miernik nie zawiedzie w najcięższych warunkach środowiskowych (wilgotnych, zapylonych, z wysoką temperaturą itp.).

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar