MRU-21 Miernik rezystancji uziemieńSONEL

files/fotob/1813106.jpg.
MRU-21 Miernik rezystancji uziemień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMRU21
Kod EAN: 
5907624013346
Symbol Sonepar: 
P00596486
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podstawowe pomiary uziemień i ciągłości połączeń

Miernik rezystancji uziemienia Sonel MRU-21 to prosty miernik, który umożliwia pomiar uziemień metodą techniczną oraz pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Charakterystycznymi cechami tego modelu jest bardzo prosta obsługa, znakomita odporność na zakłócenia oraz wysoka precyzja pomiarów. Miernik pozwala na wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień z użyciem elektrod pomocniczych metodą 3p, a także pomiarów rezystancji 2p. Urządzenie sprawdza się również do badania ciągłości połączeń wyrównawczych oraz ochronnych. Miernik Sonel MRU-21 jest dedykowany pracownikom branży energetycznej oraz elektroenergetycznej.

Metody pomiarowe

  • Metoda 3-przewodowa – pomiar uziemień z sondami pomocniczymi
  • Metoda 2-przewodowa – uproszczony pomiar rezystancji uziemień
  • Rezystancja przewodów uziemiających i wyrównawczych prądem ≥200 mA z funkcją autozerowania – spełnia wymogi normy PN-EN 61557-4

Cechy dodatkowe

  • Pomiar rezystancji sond pomocniczych RS i RH
  • Pomiar napięć zakłócających
  • Wybór napięcia pomiarowego (25 V i 50 V)
  • Funkcja „zerowania” rezystancji przewodów pomiarowych (RCONT zero)

Obszary zastosowań

MRU-21 zaprojektowano w celu dostarczenia odbiorcom takiego przyrządu pomiarowego, który jest pewny w działaniu, zaawansowany technicznie i jednocześnie prosty w użyciu. Sprawdza się zarówno w badaniach w zakładach przemysłowych, jak i w firmach świadczących usługi pomiarów elektrycznych. MRU-21 pozwala na sprawdzenie pojedynczych uziomów, jak również wielokrotnych systemów uziemiających.

Możliwości

Duży, czytelny wyświetlacz wskazuje wartości rezystancji oraz informacje pomocnicze w każdych warunkach atmosferycznych. Dodatkowe ostrzeżenia informują użytkownika o nieprawidłowościach w trakcie pomiaru.

Obudowa o stopniu ochrony IP54 to bezpieczeństwo użycia podczas trudnych warunków pogodowych i brak zmartwień z powodu zachlapania.

Wbudowana pamięć umożliwia przechowywanie kompletu wyników badań w 10 bankach po 99 punktów pomiarowych. Wyniki te w bardzo prosty sposób można przenieść do programu komputerowego Sonel Reader w celu archiwizacji lub późniejszych analiz.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar