MZC-310S Miernik impedancji pętli zwSONEL

files/fotob/1813102.jpg.
MZC-310S Miernik impedancji pętli zw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMZC310
Kod EAN: 
5907624017115
Symbol Sonepar: 
P00446092
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Waga lekka w pomiarach silnoprądowych

Miernik Sonel MZC-310S należy do najbardziej zaawansowanych technicznie przyrządów do pomiarów impedancji pętli zwarcia dostępnych na rynku.

Z pomocą miernika Sonel MZC-310S możliwe jest wykonanie badania impedancji pętli zwarcia w sieciach odbiorczych, a także w sieciach rozdzielczych zabezpieczonych wyłącznikami wysokoprądowymi. Równocześnie z pomiarem impedancji można zmierzyć napięcie rażeniowe oraz dotykowe. W sytuacji kiedy niemożliwe jest spełnienie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania, obiekt może być dopuszczony do eksploatacji w oparciu o kryterium napięć. 

Zastosowanie metody czteroprzewodowej i przepływ prądu pomiarowego w impulsie 150/280 A warunkuje wysoką precyzję przeprowadzonego badania. W tym jednym urządzeniu kryje się wiele możliwości pomiarowych, dzięki czemu znajduje on uznanie wśród specjalistów z wielu dziedzin. Miernik jest zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 61557.

Możliwości

  • Pomiary bardzo małych impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością 0,1 mΩ) prądem rzędu 150 A przy 230 V; maksymalnie 280 A przy 440 V.
  • Pomiary prądem rzędu 23 A przy 230 V, maksymalnie 42 A przy 440 V, z rozdzielczością 0,01 Ω.
  • Pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V i 230/400 V o częstotliwościach 45...65 Hz.
  • Pomiar w obwodzie zwarciowym: faza-faza, faza-PE, faza-N.
  • Automatyczne rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego.
  • Możliwość zmiany długości przewodów pomiarowych (pomiar metodą 2p).
  • Metoda 4p (czteroprzewodowa), brak konieczności kalibracji przewodów (pomiar maksymalnym prądem do 280 A).
  • Pomiar i wyświetlanie składowych impedancji pętli zwarcia: rezystancji RS i reaktancji XS.

Cechy dodatkowe

  • Pomiar spodziewanego napięcia dotykowego lub napięcia dotykowego rażeniowego (z rezystorem 1 kΩ).
  • Pomiar napięć przemiennych 0...440 V.
  • Pomiar częstotliwości 45,0...65,0 Hz.
  • Pamięć 990 wyników, połączenie z PC przez RS-232.
  • Zasilanie bateryjne (5x LR14)

Tam, gdzie inni nawet nie próbują

W bezpośredniej bliskości transformatora lub w trafostacjach, gdzie w obwodach zastosowano zabezpieczenia wysokoprądowe (wkładki topikowe na kilkaset amperów, wyłączniki silnikowe), można spodziewać się prądów zwarciowych rzędu setek kiloamperów. Wykonanie w takich sieciach pomiaru impedancji pętli zwarcia wiąże się z koniecznością posiadania miernika silnoprądowego umożliwiającego zmierzenie wartości ZS na poziomie pojedynczych miliomów. Dzięki autorskiemu rozwiązaniu technicznemu, przy wykorzystaniu podzespołów niedostępnych w komercyjnej ofercie (unikalny rezystor zwarciowy), Sonel oferuje miernik idealnie sprawdzający się w tak wymagających warunkach.

Pomiary bez kompromisów

Dostępne na rynku mierniki impedancji pętli zwarcia dokonują pomiaru prądem półokresowym, czyli asymetrycznie. Takie rozwiązanie wprowadza stałą przejściową i stałą DC, co nie zawsze skutkuje liniowym zachowaniem się transformatora podczas badań. To z kolei rzutuje na dokładność otrzymanych wyników.

Silnoprądowy przyrząd MZC-310S mierzy prądem symetrycznym, czyli w oparciu o pełny okres - wszystko dzięki zaawansowanej konstrukcji układu pomiarowego, jak również obwodu zwarciowego.

Zastosowanie

MZC-310S znajduje zastosowanie w pomiarach sieci niskiego napięcia (napięcie znamionowe 220/380 V lub 230/400 V), w których spodziewany prąd zwarciowy może sięgnąć 55,7 kA (pomiar zgodnie z normą PN-EN 61557). Niska waga i wysoka poręczność przyrządu czynią go idealnym do badań kontrolno- -pomiarowych w dużych, rozległych zakładach produkcyjnych.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar