PAT-1/ 2/ 2E/ oraz PAT-10 to innowacyjne połączenie małych gabarytów (i związanej z tym pełnej przenośności urządzenia) z zaawansowanymi układami pomiarowymi pozwalającymi na przeprowadzenie w pełni automatycznych pomiarów dla urządzeń elektrycznych oraz przewodów IEC i przedłużaczy (także tych z PRCD). Komplet testów wykonany po jednym kliknięciu przycisku START. Możliwości konfiguracyjne miernika pozwalają na modyfikację sposobu działania przyrządu, a co za tym idzie, jeszcze lepsze dostosowanie go do potrzeb użytkownika. W sytuacjach, gdzie konieczne jest wykonanie pomiarów jednostkowych, bez potrzeby przechodzenia złożonej procedury pomiarowej, PATy firmy Sonel umożliwiają pracę w trybie pojedynczych pomiarów danego typu (tzw. manualnych). Wszystkie mierniki tej serii dodatkowo umożliwiają wykonanie podstawowych pomiarów bez zasilania zewnętrznego, w sytuacjach nagłych przy braku zasilania sieciowego w prosty sposób można uruchomić uproszczone zestawy testów w trybie pracy akumulatorowej. Małe gabaryty, waga oraz specjalnie zaprojektowany futerał na miernik i akcesoria zapewniają wygodę użytkowania oraz wysoką mobilność przyrządu. Integracja wyników w oprogramowaniu PC dodatkowo poszerza funkcjonalność przyrządu.
PODSTAWOWE FUNKCJE PRZYRZĄDU PAT-1
zasilanie z akumulatora,
dioda wskazująca ocenę wyniku,
szybki dostęp do procedur pomiarowych,
kompaktowa obudowa, ergonomiczny futerał,
automatyczny wybór zakresów pomiarowych,
pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA,
pomiar rezystancji izolacji,
pomiar zastępczego prądu upływu,
test przewodu IEC,
konfiguracja miernika z poziomu programu Sonel Reader i Sonel PAT plus (opcja).