PAT-95 Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznegoSONEL

files/fotob/1811514.jpg.
PAT-95 Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLPAT95
Kod EAN: 
5907624018204
Symbol Sonepar: 
P10152828
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zadbaj o bezpieczeństwo urządzeń i elektronarzędzi

Zadbaj o bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych z miernikiem bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Sonel PAT-95.

Do pomiarów kontrolnych urządzeń elektrycznych znakomicie sprawdza się zaawansowany miernik Sonel PAT-95. Przyrząd pozwala zmierzyć parametry mające wpływ na bezpieczne użytkowanie sprzętu, takie jak: rezystancja przewodów ochronnych, rezystancja izolacji, ciągłość połączeń, prądy upływu, moc, wyłączniki RCD oraz PRCD.

Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Sonel PAT-95 przyda się w tych obszarach, gdzie bezpieczeństwo nabiera szczególnego znaczenia. Niezawodny wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność skontrolowania elektronarzędzi, urządzeń trójfazowych bądź sprzętu AGD.

Sonel MeasureEffect™

Miernik stanowi element platformy Sonel MeasureEffect™. Jest to kompleksowy system, który umożliwia wykonywanie pomiarów, przechowywanie i zarządzanie danymi, a także zapewnia wielopoziomową kontrolę nad przyrządami.

Cechy

  • Zasilanie 195...265 V
  • Pomiar urządzeń o zasilaniu 110 V i 230 V 50/60 Hz
  • Układ pomiarowy, umożliwiający:
    • pomiar rezystancji przewodu ochronnego,
    • pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu,
    • test funkcjonalny,
    • test wyłączników RCD oraz PRCD,
    • ...i wiele więcej.
  • Intuicyjny interfejs użytkownika.
  • Współpraca z drukarką etykiet oraz skanerem kodów QR.

Zastosowanie

Sonel PAT-95 to idealny wybór dla profesjonalistów zajmujących się konserwacją i naprawami elektronarzędzi oraz innych urządzeń. Dzięki dokładnym badaniom zapewnia szczegółową analizę stanu technicznego badanych urządzeń. Jest gwarancją zarówno bezpieczeństwa użytkowników, jak i długotrwałego utrzymania urządzeń w optymalnym stanie technicznym. Opracowany w oparciu o zdobyte doświadczenie, tester Sonel PAT-95 został stworzony z myślą o wyzwaniach zarówno terenowych, jak i przemysłowych.

Uniwersalność

Przyrząd znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Idealnie sprawdzi się w sytuacjach, w których zachodzi konieczność sprawdzenia elektronarzędzi, urządzeń trójfazowych czy sprzętu AGD.

Możliwości

Dzięki rozbudowanej części pomiarowej PAT-95 umożliwia kompleksowe sprawdzenie badanych urządzeń. Dotykowy ekran i sekcja autoprocedur czynią testy szybkimi i sprawnymi. Kreator procedur automatycznych to jeszcze większa elastyczność przyrządu. Miernik posiada wbudowany system pomocy.

Miernik współpracuje z drukarką etykiet i skanerem QR, co szalenie ułatwia ewidencjonowanie narzędzi. Dostępny jest wydruk:

  • wstępnego raportu z pomiarów,
  • kodu QR, gdzie zapisane są unikatowe dane pozwalające na identyfikację urządzenia w bazie.

Dane te można odczytać i dodać do pamięci miernika za pomocą opcjonalnego skanera kodów QR.

Całości obrazu dopełnia kompaktowa i wytrzymała obudowa. Zapewnia ochronę przyrządu zarówno podczas pomiarów, jak i w transporcie.

Pamięć

Pamięć ma strukturę drzewiastą, budowaną z folderów, obiektów oraz urządzeń. Dla każdego badanego urządzenia mieści jego opis, lokalizację pomiarów, dane klienta i numer ewidencyjny.

Normy

Przyrząd może być używany do badań sprzętu między innymi zgodnie z normami:

  • PN-EN 50699
  • PN-EN 50678
  • PN-EN 60974-4
  • VDE 0701-0702
  • VDE 0404-1
  • VDE 0404-2
  • PN-EN 60745-1
  • PN-EN 62841
  • PN-EN 60335-1
  • PN-EN 60950
  • PN-EN IEC 62368-1
  • AS/NZS 3760

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar