PQM-700 Analizator jakości zasilaniaSONEL

files/fotob/1813063.jpg.
PQM-700 Analizator jakości zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLPQM700
Kod EAN: 
5907624021556
Symbol Sonepar: 
P00896421
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rejestracja i diagnostyka w każdych warunkach

Odporny na każde warunki analizator jakości zasilania Sonel PQM-700 to skuteczne urządzenie do analizy i rejestracji parametrów sieci. Oparty na zaawansowanej technice analizator jakości zasilania Sonel PQM-700 wykazuje skuteczność przy pomiarach, analizie oraz rejestracji parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz. Znajduje zastosowanie również przy kontroli jakość energii elektrycznej zgodnie z europejską normą EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Rozbudowane możliwości pomiarowe tego urządzenia doceni szerokie grono użytkowników, którzy potrzebują przenośnego urządzenia do kontrolowania jakości energii elektrycznej. Sonel PQM-700 spełnia wymagające standardy normy IEC 61000 dla analizatorów klasy S, związanej z niepewnościami pomiarowymi oraz metodami pomiaru. Ten model miernika skierowany jest do tych użytkowników, którzy nie potrzebują analizatora klasy A, gdyż PQM-700 zapewnia wszechstronne pomiary parametrów jakości zasilania w klasie S zgodnie z normą IEC 61000-4-30.

Cechy

  • 4 wejścia prądowe, fizyczny pomiar prądu w przewodzie neutralnym.
  • Rejestracja do 1100 parametrów, rejestracja wartości średnich, maksymalnych, minimalnych i chwilowych.
  • Rejestracja na zgodność z polskim rozporządzeniem systemowym.
  • Wbudowana grzałka, możliwość stabilnej pracy w niskich temperaturach do -20ºC.
  • Wbudowany akumulator, autonomiczność miernika (min. 6 godzin).
  • Szczelność obudowy IP65, możliwość pracy w deszczu, śniegu, dużej wilgotności

Mierzone parametry

  • Napięcia L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) – wartości średnie, minimalne, maksymalne i chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi.
  • Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) – wartości średnie, minimalne, maksymalne i chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 6 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi.
  • Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU).
  • Częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz.
  • Moc czynna (P), bierna (Q), odkształceń (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna).
  • Obliczanie mocy biernej metodą Budeanu oraz IEEE 1459.
  • Energia czynna (EP), bierna (EQ), pozorna (ES).
  • Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ.
  • Harmoniczne do 40-tej w napięciu i prądzie.
  • Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia.
  • Wskaźnik krótkookresowego (PST) oraz długookresowego (PLT) migotania światła.
  • Asymetria napięć (spełnione wymogi IEC 61000-4-30 klasa S) i prądów.
  • Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami oraz wykresami RMS1/2 okresu.
  • Wszystkie parametry rejestrowane zgodnie z klasą S normy IEC 61000-4-30.

Obsługiwane typy sieci

  • O częstotliwości znamionowej 50/60 Hz
  • O napięciach znamionowych: 64/110 V;110/190 V; 115/200 V; 120/208 V 127/220 V; 133/230 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 265/460 V; 277/480 V, 290/500 V, 400/690 V
  • Prądu stałego
  • O układzie:
    • jednofazowym
    • dwufazowym z przewodem neutralnym
    • trójfazowym – gwiazda z i bez przewodu neutralnego
    • trójfazowym – trójkąt
    • trójfazowym – gwiazda bez przewodu neutralnego w układzie Arona
    • trójfazowym – trójkąt w układzie Arona
    • z przekładnikami napięciowymi i prądowymi

Możliwości

Analizator zapewnia wszechstronne pomiary parametrów jakości zasilania w klasie S zgodnie z normą IEC 61000-4-30, co stanowi gwarancję wysokiej dokładności wyników. Nawet gdy temperatura otoczenia sięga -20ºC, pomiary są rzetelne, a praca urządzenia stabilna – wszystko za sprawą wbudowanej grzałki.

Dzięki wewnętrznemu akumulatorowi analizator nie wyłącza się wraz z zanikiem napięcia, lecz podtrzymuje rejestrację – nawet do 6 godzin. Dane są rejestrowane na wymienną kartę pamięci o pojemności 2 GB. Można je odczytać przy użyciu łącza USB lub za pomocą zewnętrznego czytnika, a następnie przeanalizować w programie Sonel Analiza.

Prezentacja danych

Wszystkie zarejestrowane parametry – w tym wskazane zdarzenia – można w łatwy sposób odczytać za pomocą dedykowanego oprogramowania Sonel Analiza. Zaawansowane funkcje aplikacji pozwalają na zapoznanie się z zebranymi wynikami i ich zapis na twardym dysku komputera – w formie surowych danych lub raportów.

Sonel Analiza podlega nieustannym aktualizacjom i rozwojowi. To sprawia, że jej użytkownik nadąża za najnowszymi wymaganiami norm i standardów.

Obszary zastosowań

PQM-700 spełnia swoją rolę w przemyśle - u elektryków, w służbach utrzymania ruchu itp. - jako tani, wielofunkcyjny rejestrator parametrów obciążeń. Znajduje również zastosowanie u odbiorców i producentów energii odnawialnej (farmy wiatrowe, fotowoltaiczne), gdzie wymagana jest 4-kwadrantowa analiza zasilania.

SONEL ANALIZA

Program Sonel Analiza jest aplikacją niezbędną do pracy z analizatorami PQM. W zależności od użytego przyrządu współpracującego, oprogramowanie umożliwia:

  • konfigurację analizatora,
  • odczyt danych z rejestratora,
  • podgląd parametrów sieci w czasie rzeczywistym (z możliwością odczytu przez modem GSM),
  • kasowanie danych w analizatorze,
  • przedstawianie danych w formie tabel,
  • przedstawianie danych w formie wykresów,
  • analizowanie danych i generowanie raportów pod kątem normy PN-EN 50160, rozporządzenia systemowego i innych zdefiniowanych przez użytkownika warunków odniesienia - również dla mikroinstalacji PV do 50 kW, z podziałem dla stanów mocy czynnej P>0, P<0 i P=0 oraz z uwzględnieniem wykresów Q1=f(U1/Un) oraz cosφ=f(P/Pn),
  • niezależną obsługę wielu analizatorów,
  • aktualizację do nowszych wersji przez stronę WWW.

Program umożliwia odczyt wybranych parametrów oraz ich prezentację graficzną w czasie rzeczywistym. Parametry te mierzone są niezależnie od rejestracji zapisywanej do pamięci. Użytkownik może zobaczyć:

  • wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop),
  • wykresy napięcia i prądu w czasie,
  • wykres wskazowy,
  • pomiary wielu parametrów,
  • harmoniczne i moce harmonicznych (szacowanie kierunku harmonicznych),
  • interharmoniczne.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar