PQM-707 Analizator jakości zasilaniaSONEL

files/fotob/1812532.jpg.
PQM-707 Analizator jakości zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLPQM707NC
Kod EAN: 
5907624025028
Symbol Sonepar: 
P01391122
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przenośne centrum analizy zasilania

Analizator jakości zasilania Sonel PQM-707 to mobilne urządzenie służące do pomiaru i analizy zasilania. Jest to autonomicznym i wszechstronny miernik, z pomocą którego można przeprowadzać pomiary oraz analizę parametrów w sieciach elektroenergetycznych (DC i 50/60 Hz). Zbadane parametry można następnie zarejestrować w pamięci urządzenia. Urządzenie wykonuje pomiary w klasie S zgodnie z wymogami normy IEC 61000-4-30, zapewniając wysoce precyzyjny wynik. PQM-707 może pochwalić się największym w tej klasie analizatorów ekranem dotykowym o rozdzielczości 7 cali, co przekłada się na dużą czytelność i ergonomiczną obsługę. Wbudowana bateria litowo-jonowa gwarantuje wydajną pracę przez długi czas bez konieczności podłączenia przyrządu do zewnętrznego zasilania.

Cechy

  • 7“ ekran dotykowy – ergonomiczny i intuicyjny graficzny interfejs użytkownika.
  • Ponad 10 lat rejestracji danych.
  • Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V – wysokie bezpieczeństwo.
  • Wszystkie parametry zgodnie z klasą S – wysoka dokładność pomiarów.
  • Akumulator litowo-jonowy – większa mobilność.
  • Zasilanie z analizowanej sieci – pewność pomiarów.
  • Wymienna karta pamięci – zapis danych bez ograniczeń.
  • Szybka konfiguracja i raportowanie – łatwość użytkowania.
  • Współpraca z oprogramowaniem Sonel Analiza – rozszerzona analiza danych.

Mierzone parametry

  • Prąd rozruchu.
  • Sprawność inwertera.
  • Napięcia L1, L2, L3, N, PE (pięć wejść pomiarowych) – wartości średnie, minimalne i maksymalne w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi.
  • Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) – wartości średnie, minimalne i maksymalne, pomiar prądu w zakresie do 6 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi.
  • Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU).
  • Częstotliwość w zakresie 40...70 Hz.
  • Moc czynna (P), bierna (Q), odkształceń (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna).
  • Energia czynna (EP), bierna (EQ), pozorna (ES).
  • Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ.
  • Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie, współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia.
  • Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami oraz wykresami RMS1/2 okresu.
  • Kalkulator taryf energii.
  • ...i wiele więcej.
  • Wszystkie parametry rejestrowane zgodnie z klasą S normy IEC 61000-4-30.

Obsługiwane typy sieci

  • O częstotliwości znamionowej 50/60 Hz
  • O napięciach znamionowych: 58/100 V, 64/110 V, 110/190 V, 115/200 V, 120/208 V, 127/220 V, 133/230 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V, 290/500 V, 400/690 V
  • Prądu stałego
  • O układzie:
    • jednofazowym
    • dwufazowym z przewodem neutralnym
    • trójfazowym – gwiazda z i bez przewodu neutralnego
    • trójfazowym – trójkąt
    • trójfazowym – gwiazda bez przewodu neutralnego w układzie Arona
    • trójfazowym – trójkąt w układzie Arona
    • z przekładnikami napięciowymi i prądowymi

Możliwości

PQM-707 to autonomiczny miernik umożliwiający wszechstronny pomiar, analizę oraz rejestrację parametrów w sieciach elektroenergetycznych (DC i 50/60 Hz). Wszystkie pomiary są realizowane w klasie S zgodnie z normą IEC 61000-4-30, co gwarantuje wysoką dokładność. 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy - największy w tej klasie analizatorów! - zapewnia intuicyjną i ergonomiczną obsługę. Dzięki wbudowanej baterii litowo-jonowej przyrząd pozwala na wydajną pracę bez konieczności podłączania zewnętrznego zasilacza sieciowego.

Prezentacja danych

Analizator wyposażony jest w kolorowy ekran dotykowy. Rozdzielczość 800 x 480 pikseli zapewnia zarówno wysoki komfort interakcji z interfejsem, jak i czytelność wyników pomiarowych. Dołączony rysik pozwala na pracę również w rękawicach dielektrycznych.

Obszary zastosowań

Analizator skierowany jest do bardzo szerokiej grupy użytkowników, w szczególności do służb utrzymania ruchu. Dzięki mobilności i autonomii pozwala na diagnozę problemów związanych z zasilaniem. Znajduje zastosowanie w praktycznie wszystkich rodzajach sieci o napięciu znamionowym od 54 V do 760 V – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, za przekładnikami. PQM-707 może być używany w energetyce zawodowej i zakładach przemysłowych, ale też w firmach i instytucjach, które świadczą usługi skupione na analizie sieci.

Trwała i praktyczna obudowa

Obudowa została zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwy dostęp do ekranu dotykowego oraz wszystkich gniazd pomiarowych i komunikacyjnych. Odsuwana pokrywa chroni wyświetlacz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki stopniowi ochrony IP51 przyrząd można użytkować w trudnych warunkach – niestraszny mu jest kurzem ani rozpryski wody.

SONEL ANALIZA

Program Sonel Analiza jest aplikacją niezbędną do pracy z analizatorami PQM. W zależności od użytego przyrządu współpracującego, oprogramowanie umożliwia:

  • konfigurację analizatora,
  • odczyt danych z rejestratora,
  • podgląd parametrów sieci w czasie rzeczywistym (z możliwością odczytu przez modem GSM),
  • kasowanie danych w analizatorze,
  • przedstawianie danych w formie tabel,
  • przedstawianie danych w formie wykresów,
  • analizowanie danych i generowanie raportów pod kątem normy PN-EN 50160, rozporządzenia systemowego i innych zdefiniowanych przez użytkownika warunków odniesienia - również dla mikroinstalacji PV do 50 kW, z podziałem dla stanów mocy czynnej P>0, P<0 i P=0 oraz z uwzględnieniem wykresów Q1=f(U1/Un) oraz cosφ=f(P/Pn),
  • niezależną obsługę wielu analizatorów,
  • aktualizację do nowszych wersji przez stronę WWW.

Program umożliwia odczyt wybranych parametrów oraz ich prezentację graficzną w czasie rzeczywistym. Parametry te mierzone są niezależnie od rejestracji zapisywanej do pamięci. Użytkownik może zobaczyć:

  • wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop),
  • wykresy napięcia i prądu w czasie,
  • wykres wskazowy,
  • pomiary wielu parametrów,
  • harmoniczne i moce harmonicznych (szacowanie kierunku harmonicznych),
  • interharmoniczne.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar