PVM-1020 KIT Zestaw mierników do pomiarów instalacji (PV)SONEL

files/fotob/1812214.jpg.
PVM-1020 KIT Zestaw mierników do pomiarów instalacji (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLPVM1020KIT
Kod EAN: 
5907624005013
Symbol Sonepar: 
P10052096
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wielkie możliwości w niedużej obudowie

Zestaw do pomiaru instalacji fotowoltaicznych PVM-1020 KIT składa się z miernika PVM-1020 oraz miernika irradiancji IRM-1. PVM-1020 to prawdopodobnie najmniejszy na świecie miernik do pomiarów instalacji fotowoltaicznych z tak pokaźną liczbą funkcji pomiarowych. Wszechstronny, a jednocześnie prosty w obsłudze, bezbłędnie wykonuje swoje zadania w zakresie monitorowania parametrów bezpieczeństwa i efektywności instalacji fotowoltaicznych (PV). Za sprawą wbudowanego interfejsu radiowego LoRa zapewnia współpracę z miernikiem nasłonecznienia i temperatury IRM-1 - na znacznych odległościach!

1. Miernik instalacji fotowoltaicznych PVM-1020

Miernik Sonel PVM-1020 to prawdopodobnie najmniejszy na świecie miernik do pomiarów instalacji fotowoltaicznych z tak pokaźną liczbą funkcji pomiarowych. Ich wybór odbywa się za pomocą przełącznika obrotowego. Dodatkowe parametry ustawia się przyciskami umieszczonymi na obudowie. Wszystkie przyciski są podświetlane, podobnie jak graficzny wyświetlacz, co znakomicie ułatwia obsługę w zacienionych miejscach, np. wykonując pomiary pod naziemnymi instalacjami PV. Obszerna pamięć wydatnie skraca czas przygotowania dokumentacji po pomiarowej.

2. Miernik nasłonecznienia oraz temperatury IRM-1

IRM-1, choć niewielki, jest niezastąpiony podczas badań instalacji PV. Mierząc wartości nasłonecznienia oraz temperaturę paneli i otoczenia, dostarcza niezbędnych danych do przeliczenia wyników na warunki STC. Wbudowany rejestrator z pamięcią 5000 rekordów umożliwia wykorzystanie przyrządu jako narzędzia w procesie projektowania instalacji PV, a także do diagnozowania problemów z zacienieniem paneli.

 

PVM-1020 | Cechy

  • Umożliwia wykonanie pomiarów kategorii 1 według normy IEC 62446-1.
  • Tryb AUTO wykonujący sekwencję pomiarów po jednym naciśnięciu przycisku START.
  • Umożliwia przeliczanie parametrów na warunki STC według normy IEC 60891 dzięki współpracy z miernikiem nasłonecznienia i temperatury IRM-1.
  • Funkcja reSYNC – automatyczne uzupełnianie wyników o parametry środowiskowe i przeliczanie ich na warunki STC po odzyskaniu połączenia z IRM-1.
  • Wbudowany interfejs radiowy LoRa zapewnia współpracę z miernikiem IRM-1 na znacznych odległościach.
  • Wbudowany moduł Bluetooth do komunikacji z komputerem.
  • Duża pamięć pomiarów: 100 obiektów po 40 komórek.
  • Podświetlany wyświetlacz i przyciski.

PVM-1020 | Mierzone parametry

  • Napięcie obwodu otwartego panelu lub łańcucha paneli PV do 1000 V DC.
  • Napięcie RMS sieci AC do 600 V wraz z pomiarem częstotliwości.
  • Prąd zwarcia panelu lub łańcucha paneli PV do 20 A DC.
  • Rezystancja izolacji paneli PV – napięcie pomiarowe 250, 500 lub 1000 V, jednoczesny pomiar dwóch wartości RISO+ oraz RISO-.
  • Rezystancja izolacji obwodów AC – napięcie pomiarowe 250, 500 lub 1000 V.
  • Rezystancja połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ±200 mA.
  • Pomiar rezystancji niskim prądem, sygnalizacja dźwiękowa i wizualna.
  • Pomiar prądu roboczego paneli PV i prądu AC – wszystko za pomocą zewnętrznych cęgów.
  • Pomiar mocy AC/DC.
  • Test diod prądem 200 mA, automatyczne wykrywanie polaryzacji.
  • Test diod blokujących napięciem 1000 V DC.

PVM-1020 | Szczelność i wytrzymałość

Miernik świetnie radzi sobie w trudnych warunkach środowiskowych. Ochronę przed wnikaniem pyłów i wody zapewnia obudowa o poziomie szczelności IP65. Jest to szczególnie ważne podczas pomiarów instalacji fotowoltaicznych, które z definicji znajdują się w przestrzeniach otwartych.

PVM-1020 | Komunikacja i oprogramowanie

Dane pomiarowe z PVM-1020 można przenieść do komputera za pomocą komunikacji bezprzewodowej Bluetooth. Zapis pobranych danych do popularnych formatów oraz wydruk zapewnia Sonel Reader. W celu wygenerowania raportu z badań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej należy posłużyć się opcjonalnym programem Sonel Pomiary Elektryczne.

PVM-1020 | Na kłopoty reSYNC

Może się zdarzyć, że w toku pomiarów miernik nadrzędny oddali się od IRM-1 na tyle, iż utracona zostanie łączność między nimi. Jeżeli pomiary będą kontynuowane, to po odzyskaniu połączenia wyniki zostaną uzupełnione o parametry środowiskowe, które w międzyczasie były rejestrowane przez IRM-1 w jego pamięci tymczasowej, i przeliczone na warunki STC.

IRM-1 | Cechy

  • Pomiar nasłonecznienia i temperatury.
  • Interfejs LoRa do komunikacji z miernikiem nadrzędnym – zasięg znacznie większy niż Bluetooth!
  • Automatyczna synchronizacja danych z miernikiem nadrzędnym z funkcją reSYNC.
  • Wbudowany kompas oraz czujnik nachylenia.
  • Wbudowany rejestrator, który można wykorzystać do rejestracji nasłonecznienia przed budową instalacji PV, a także do pomiarów zacienienia istniejących instalacji.
  • Duża pamięć pomiarów: 999 komórek pamięci podręcznej oraz 5000 rekordów rejestratora do zapełnienia pamięci (rejestracja jednorazowa) z możliwością jej nadpisywania (rejestracja ciągła).

IRM-1 | Mierzone parametry

  • Natężenie nasłonecznienia (irradiancja) w W/m2 lub BTU/ft2 h.
  • Temperatura panelu fotowoltaicznego w °C lub °F.
  • Temperatura otocznia w °C lub °F.
  • Kąt nachylenia paneli.
  • Orientacja paneli dzięki wbudowanemu kompasowi.

IRM-1 | Szczelność i wytrzymałość

Miernik świetnie radzi sobie w trudnych warunkach środowiskowych. Ochronę przed wnikaniem pyłów i wody zapewnia obudowa o poziomie szczelności IP65. Jest to szczególnie ważne podczas pomiarów instalacji fotowoltaicznych, które z definicji znajdują się w przestrzeniach otwartych.

IRM-1 | Komunikacja i oprogramowanie

Dane pomiarowe z IRM-1 można przenieść do komputera za pomocą złącza USB. Ponadto przyrząd ma wbudowany bezprzewodowy interfejs LoRa (ang. Long Range), dzięki któremu następuje automatyczna wymiana danych z miernikiem nadrzędnym – nawet na dużej odległości.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar