PVM-1530 PRO Zestaw mierników do pomiarów instalacji (PV)SONEL

files/fotob/1811482.jpg.
PVM-1530 PRO Zestaw mierników do pomiarów instalacji (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLPVM1530PRO
Kod EAN: 
5907624022140
Symbol Sonepar: 
P10165465
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profesjonalny miernik instalacji fotowoltaicznych do 1500 V

Zestaw przyrządów pomiarowych wraz z akcesoriami. W skład zestawu wchodzą:

  • miernik instalacji fotowoltaicznych Sonel PVM-1530,
  • miernik nasłonecznienia oraz temperatury Sonel IRM-1,
  • cyfrowy miernik cęgowy do instalacji PV Sonel CMP-1015-PV.

1. Miernik instalacji fotowoltaicznych PVM-1530

PVM-1530 to pionierski miernik instalacji fotowoltaicznych do 1500 V z tak pokaźną liczbą funkcji pomiarowych. Umożliwia wykonanie pomiarów kategorii 1 według normy IEC 62446-1. Umożliwia wykonanie pomiaru charakterystyki I-U dla kategorii 2 według normy IEC 62446-1. Co więcej, umożliwia również przeliczanie parametrów na warunki STC według normy IEC 60891. Wszechstronny, a jednocześnie prosty w obsłudze, bezbłędnie wykonuje swoje zadania w zakresie monitorowania parametrów bezpieczeństwa i efektywności instalacji fotowoltaicznych (PV).

2. Miernik nasłonecznienia oraz temperatury IRM-1

IRM-1, choć niewielki, jest niezastąpiony podczas badań instalacji PV. Mierząc wartości nasłonecznienia oraz temperaturę paneli i otoczenia, dostarcza niezbędnych danych do przeliczenia wyników na warunki STC. Wbudowany rejestrator z pamięcią 5000 rekordów umożliwia wykorzystanie przyrządu jako narzędzia w procesie projektowania instalacji PV, a także do diagnozowania problemów z zacienieniem paneli.

3. Cyfrowy miernik cęgowy do instalacji PV Sonel CMP-1015-PV

Przyrząd dedykowany jest do pomiaru prądu i napięcia DC w instalacjach fotowoltaicznych. Urządzenie jest wszechstronne dzięki mnogości opcji pomiarowych. Obrazu dopełnia rejestrator z wykresami. Praca w pełnym słońcu nie jest przeszkodą dzięki wyświetlaczowi o wysokiej jasności.

PVM-1530 | Cechy

  • Umożliwia wykonanie pomiarów kategorii 1 według normy IEC 62446-1.
  • Umożliwia wykonanie pomiaru charakterystyki I-U dla kategorii 2 według normy IEC 62446-1.
  • Możliwość definiowania procedur pomiarowych.
  • Umożliwia przeliczanie parametrów na warunki STC według normy IEC 60891 dzięki współpracy z miernikiem nasłonecznienia  i temperatury IRM-1.
  • Funkcja reSYNC – automatyczne uzupełnianie wyników o parametry środowiskowe i przeliczanie ich na warunki STC po odzyskaniu połączenia z IRM-1.
  • Dołączany interfejs radiowy zapewnia współpracę z miernikiem IRM-1 na znacznych odległościach.
  • Wbudowany moduł Bluetooth i Wi-Fi do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.
  • Duża pamięć pomiarów w formie struktury.
  • Duży, dotykowy wyświetlacz zapewniający dobrą widoczność w pełnym słońcu.

PVM-1530 | Mierzone parametry

  • Pomiar charakterystyki I-U oraz P-U. Przeliczanie na warunki STC.
  • Napięcie obwodu otwartego panelu lub łańcucha paneli PV do 1500 V DC.
  • Napięcie RMS sieci AC do 1000 V wraz z pomiarem częstotliwości.
  • Prąd zwarcia panelu lub łańcucha paneli PV do 40 A DC.
  • Rezystancja izolacji paneli PV – napięcie pomiarowe 250, 500, 1000, 1500 V DC, jednoczesny pomiar dwóch wartości RISO+ oraz RISO-.
  • Rezystancja izolacji obwodów AC – napięcie pomiarowe 250, 500, 1000 V DC.
  • Rezystancja połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ±200 mA.
  • Pomiar prądu roboczego paneli PV i prądu AC – wszystko za pomocą miernika CMP-1015-PV.
  • Pomiar mocy AC/DC.
  • Test diod bypass, automatyczne wykrywanie polaryzacji.
  • Test diod blokujących napięciem 1000, 1500 V DC.

PVM-1530 | Pomiary kat. 1 oraz charakterystyka I-U

PVM-1530 to pionierski miernik instalacji fotowoltaicznych do 1500 V z tak pokaźną liczbą funkcji pomiarowych. Ich wybór odbywa się za pomocą ekranu dotykowego. Ekran jest duży, kolorowy i z mocnym podświetleniem, aby obsługa w pełnym słońcu nie stanowiła problemu. Obszerna pamięć strukturalna wydatnie skraca czas przygotowania dokumentacji po pomiarowej.

PVM-1530 | Szczelność i wytrzymałość

Mierniki świetnie radzą sobie w trudnych warunkach środowiskowych. Obudowa walizkowa PVM-1530 jest wytrzymała i szczelna po zamknięciu, aby łatwo można było zapewnić ochronę miernika podczas pomiaru.

PVM-1530 | Komunikacja i oprogramowanie

Dane pomiarowe z PVM-1530 można przenieść do komputera za pomocą komunikacji przewodowej oraz bezprzewodowej. Zapis pobranych danych do popularnych formatów oraz wydruk zapewnia Sonel Reader. W celu wygenerowania raportu z badań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej należy posłużyć się opcjonalnym programem Sonel Pomiary Elektryczne.

PVM-1530 | Na kłopoty reSYNC

Może się zdarzyć, że w toku pomiarów PVM-1530 oddali się od IRM-1 na tyle, iż utracona zostanie łączność między nimi. Jeżeli pomiary będą kontynuowane, to po odzyskaniu połączenia wyniki zostaną uzupełnione o parametry środowiskowe, które w międzyczasie były rejestrowane przez IRM-1 w jego pamięci tymczasowej, i przeliczone na warunki STC.

IRM-1 | Cechy

  • Pomiar nasłonecznienia i temperatury.
  • Interfejs LoRa do komunikacji z miernikiem nadrzędnym – zasięg znacznie większy niż Bluetooth!
  • Automatyczna synchronizacja danych z miernikiem nadrzędnym z funkcją reSYNC.
  • Wbudowany kompas oraz czujnik nachylenia.
  • Wbudowany rejestrator, który można wykorzystać do rejestracji nasłonecznienia przed budową instalacji PV, a także do pomiarów zacienienia istniejących instalacji.
  • Duża pamięć pomiarów: 999 komórek pamięci podręcznej oraz 5000 rekordów rejestratora do zapełnienia pamięci (rejestracja jednorazowa) z możliwością jej nadpisywania (rejestracja ciągła).

IRM-1 | Mierzone parametry

  • Natężenie nasłonecznienia (irradiancja) w W/m2 lub BTU/ft2 h.
  • Temperatura panelu fotowoltaicznego w °C lub °F.
  • Temperatura otocznia w °C lub °F.
  • Kąt nachylenia paneli.
  • Orientacja paneli dzięki wbudowanemu kompasowi.

IRM-1 | Szczelność i wytrzymałość

Miernik świetnie radzi sobie w trudnych warunkach środowiskowych. Ochronę przed wnikaniem pyłów i wody zapewnia obudowa o poziomie szczelności IP65. Jest to szczególnie ważne podczas pomiarów instalacji fotowoltaicznych, które z definicji znajdują się w przestrzeniach otwartych.

IRM-1 | Komunikacja i oprogramowanie

Dane pomiarowe z IRM-1 można przenieść do komputera za pomocą złącza USB. Ponadto przyrząd ma wbudowany bezprzewodowy interfejs LoRa (ang. Long Range), dzięki któremu następuje automatyczna wymiana danych z miernikiem nadrzędnym – nawet na dużej odległości.

CMP-1015-PV | Fotowoltaika pod lupą

Przyrząd dedykowany jest do pomiaru prądu i napięcia DC w instalacjach fotowoltaicznych o napięciach 1500 V. Miernik umożliwia również precyzyjne pomiary za przemiennikami częstotliwości dzięki funkcji VFD.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar