SONEL Pomiary bezp.el.urządz Program komp.PATSONEL

files/fotob/1812997.jpg.
SONEL Pomiary bezp.el.urządz Program komp.PAT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WAPROSONPAT3
Kod EAN: 
5907624027497
Symbol Sonepar: 
P01674285
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowa wersja oprogramowania Sonel PAT Analiza jest zupełnie nowym oprogramowaniem, przeznaczonym dla użytkowników prowadzących badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

Stanowi idealne rozwiązanie zarówno dla indywidualnych pomiarowców, jak i dla dla dużych firm przemysłowych, szpitali, wypożyczalni sprzętu elektrycznego.

Program Sonel PAT Analiza umożliwia komunikację z miernikami Sonel PAT 805/806/810/815/820, PAT-85/86, PAT 2/2E/10 oraz iPAT.
Wszystkie dane zapisane w pamięci miernika są automatycznie przesyłane do odpowiednich tabel w oprogramowaniu.

Oprogramowanie umożliwia przygotowywanie raportów zgodnie z poniższymi normami:

  • VDE 0701:1,
  • VDE 0701:200,
  • VDE 0701:240,
  • VDE 0701:260,
  • DIN VDE 0702,
  • DIN VDE 0751,
  • EN 61010,
  • EN 60335,
  • EN 60950, IEC 60601,
  • EN 62353,
  • PN-EN 50678:2020,
  • PN-EN 50699:2021,
  • PN-EN 60974-4.

 


Program odczytuje, analizuje, archiwizuje wyniki badań oraz śledzi historię pomiarową wszystkich zapisanych urządzeń. Każde urządzenie jest powiązane z konkretną
lokalizacją (np. firmą, działem).

Wyniki mogą być wydrukowane w 4 wersjach:

  • raport PAT - raport z testu urządzenia,
  • raport szczegółowy - historia testów z informacją o wynikach składowych testów,
  • raport ogólny - skrócona historia testów z podsumowaniem,
  • raport zbiorczy - zestawienie ilościowe pomiarów według ich kategorii.

Raporty można drukować, zapisywać lub eksportować do formatu PDF. Oprogramowanie nadzoruje „cykl testowy”.

Zapisanych w bazie urządzeń automatycznie informując o konieczności powtórzenia testów, dodatkowo może w tym celu wysyłać powiadomienie w wiadomości e-mail.

Dzięki dostępnym filtrom istnieje możliwośc edycji protokołu oraz naniesienie na niego notatki.
 

Wymagania systemowe:

Wymagania minimalne: Windows 10
Wymagania zalecane: Windows 10 i dostęp do internetu

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar