SONEL Pomiary oświetlenia Program komp.FOTON3 UPGRADESONEL

files/fotob/1812995.jpg.
SONEL Pomiary oświetlenia Program komp.FOTON3 UPGRADE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WAPROFOTON3UP
Kod EAN: 
5907624028036
Symbol Sonepar: 
P01871506
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uaktualnienie programu Sonel Foton do najnowszej wersji dla posiadaczy wcześniejszych wersji. Produkt dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników programu Sonel Foton 2 oraz Sonel Foton 12464.

Wymagane jest podanie przy zamówieniu numeru seryjnego / klucza produktu posiadanego programu. Sonel Foton 3 Upgrade może być zainstalowany tylko na dane użytkownika użyte podczas instalacji poprzedniej wersji programu

 

Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:

  • stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,
  • awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż.,
  • ogólnego,
  • drogowego

Pełna zgodność programu z aktualnie obowiązującymi normami:

  • PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
  • PN-EN 12464-2:2014-05 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
  • PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg. Pełna kompatybilność z normą. Sprawdzaj oświetlenie pasów ruchu, skrzyżowań, DDR i chodników.
  • PN-EN 12193:2008 - Oświetlenie w sporcie. Program zawiera komplet tabel niezbędnych do badania obiektów sportowych od orlików przez stadiony lekkoatletyczne aż do welodromów i hal widowiskowych
  • PN-G-02600 i PN-G-02601 - Oświetlenie zakładów górniczych.
  • PN-E-02035 - Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych. 

Nowe tabele pomiarowe:

  • Badania w obiektach energetycznych, badania światła drogowego, badania w obiektach kopalni.
  • Światło intruzyjne - Sąsiad zamontował halogen świecący prosto w okna sypialni? Miasto źle ustawiło oświetlenie chodnika? Oświetlenie składu budowlanego przeszkadza zasnąć? Pomóż swoim klientom walczyć o swoje prawa!
  • Pomiary luminancji - Nie wiesz czy źródło światła nie jest za silne? Zmierz jego luminancje, a nasz program policzy resztę za Ciebie.

Nowe funkcje:

Nie wiesz ile punktów wyznaczyć w danym polu pomiarowym?

Rozbudowany kalkulator siatki pomiarowej przedstawi różne możliwości jej wyznaczenia wraz z opisem ich wad i zalet.

 

Pomieszczenie ma inne niż normatywne wymagania?

Szybko aktualizuj wartości wymagane zgodnie paragrafem 4.3.3. normy PN-EN 12464-1

 

Potrzebujesz stworzyć własne regulacje?
Dodaliśmy nowy intuicyjny edytor norm. Dzięki niemu szybko stworzysz własny zbiór reguł. 

Wymagania systemowe:

  • Windows 10
  • Windows 11
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar