WME-9 MIC10+MPI502F+CMP200F Zestaw pomiarowy walizkowySONEL

files/fotob/1811491.jpg.
WME-9 MIC10+MPI502F+CMP200F Zestaw pomiarowy walizkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLWME9
Kod EAN: 
5907624013896
Symbol Sonepar: 
P10169128
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych

Zestaw przyrządów pomiarowych wraz z akcesoriami. W skład zestawu wchodzą:

  • wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Sonel MPI-502F,
  • miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-10,
  • miernik widełkowy prądu AC Sonel CMP-200F.

Możliwości

  • MPI-502F | Pomiar parametrów pętli zwarcia.
  • MPI-502F | Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A.
  • MPI-502F • MIC-10 | Pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych.
  • MIC-10 | Pomiary rezystancji izolacji napięciem do 1000 V.
  • CMP-200F | Pomiar napięcia, prądu, rezystancji, pojemności.

MPI-502F

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

Pomiar parametrów pętli zwarcia

  • Pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V o częstotliwościach 45...65 Hz, roboczy zakres napięć: 180...460 V
  • Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia X
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych
  • Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A (przy 230 V), 13,3 A (przy 400 V)

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A

  • Pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 15, 30, 100, 300, 500 mA
  • Pomiar prądu wyzwolenia IA oraz czasu zadziałania tA dla prądów 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn
  • Pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD
  • Rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem
  • Pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD

Pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych

  • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200 mA zgodnie z normą PN-EN 61557-4
  • Autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów
  • Pomiar rezystancji małym prądem

MIC-10

Miernik rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji

  • Napięcie pomiarowe wybierane w zakresie 50...1000 V: 50, 100, 250, 500, 1000 V.
  • Ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji.
  • Samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji.
  • Akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych.
  • Wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego w czasie pomiaru.
  • Prąd pomiarowy 1 mA.
  • Zabezpieczenie przed pomiarem obiektów znajdujących się pod napięciem.

Funkcje pomiarowe

  • Pomiar rezystancji izolacji:
    • metodą dwu- oraz trójprzewodową,
    • pomiar pojemności w czasie pomiaru RISO.
  • Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu prądem ≥200 mA (RCONT).
  • Niskonapięciowy pomiar rezystancji (RX).

Dodatkowe funkcje miernika

  • Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V.
  • Podświetlana klawiatura i wyświetlacz.
  • Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

CMP-200F

Miernik widełkowy prądu AC

Cechy

  • Otwarte cęgi pomiarowe.
  • Pomiar prądu i napięcia przemiennego.
  • Pomiar napięcia stałego.
  • Niskoimpedancyjny pomiar napięcia Low Z.
  • Pomiar prądów do 200 A AC.
  • Automatyczny wybór zakresów pomiarowych.
  • Zatrzymanie wyniku pomiaru - funkcja HOLD.
  • Wyświetlanie wartości skrajnych MAX/MIN.
  • Automatyczne wyłączenie urządzenia - funkcja Auto-OFF.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar