Kompaktowy system sygnalizacyjny do sieci telefonii komórkowej do kontrolowania wartości cyfrowych oraz zdalnego przełączania wyjść przekaźnikowych. Komunikacja z serweren ODP odbywa się za pośrednictwem protokołu ODP przez GPRS. Zakres napięcia zasilania 93 V ... 250 V AC
Dane techniczne
Głębokość
60.7 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
93 - 250 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
93 - 250 V
Szerokość
71.6 mm
Wysokość
98.2 mm
Znamionowy pobór energii elektrycznej
40 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Z separacją galwaniczną
Nie
IO link master
Nie
Interfejs strony pierwotnej
USB
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Ochrona nadprądowa
Tak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Antena telefonii komórkowej do bezpośredniego montażu na urządzeniu, wtyczka antenowa SMA (męska) ze zginanym przegubem wahliwym. Antena przeznaczona jest do niewidocznej z zewnątrz instalacji w szafach sterowniczych z tworzywa sztucznego