Liczba wejść analogowych
6
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
277 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
277 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
5 - 5 V
Rozdzielczość wejść analogowych
24 Bit
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego
Nie
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem
Nie
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Pomiar częstotliwości
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Blok funkcyjny blokady restartu
Nie
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Blok funkcyjny automatycznego kasowania
Nie
Blok funkcyjny kontroli dostępu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, kat. 3D
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie