855-4001/200-001 Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniemWAGO

files/fotob/1407951.jpg.
855-4001/200-001 Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
855-4001/200-001
Kod EAN: 
4050821880592
Symbol Sonepar: 
P10082571
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; pierwotny prąd znamionowy 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 3 m

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość przepustu
18 mm
Wysokość przepustu
19 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
0.2 VA
Znamionowy prąd pierwotny
200 A
Znamionowy prąd wtórny
1 A
Średnica przepustu
18 mm
Model
Przekładnik prądowy kablowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Klasa dokładności
0,5
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Skalibrowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5

Produkty powiązane i akcesoria

2007-8873 Listwa zaciskowa

Opis produktu

Blok zaciskowy; do przekładników prąd. i napięciowych; 6,00 mm²; wielokolorowy

Dane techniczne

Przekrój poprzeczny przewodu
6 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
2007-8873
2007-8873 Listwa zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
2007-8874 Blok zaciskowy

Opis produktu

Blok zaciskowy; do przekładników prąd. i napięciowych; 6,00 mm²; wielokolorowy

Dane techniczne

Przekrój poprzeczny przewodu
6 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
2007-8874
2007-8874 Blok zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2007-8875 Blok zaciskowy

Opis produktu

Blok zaciskowy; do podłączania przekładnika prądowego; 6,00 mm²; wielokolorowy

Dane techniczne

Przekrój poprzeczny przewodu
6 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
2007-8875
2007-8875 Blok zaciskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2007-8876 Złączka rozłączalna 3-przew.

Opis produktu

Blok zaciskowy; do 3-fazowego przekład. prądowego; 6,00 mm²; wielokolorowy

Dane techniczne

Przekrój poprzeczny przewodu
6 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Porównaj
2007-8876
2007-8876 Złączka rozłączalna 3-przew.
Szybki podgląd: Opis i parametry
857-550 Przetwornik pomiarowy

Opis produktu

Przetwornik pomiarowy prądu; prądowy sygnał wejściowy; prądowy i napięciowy sygnał wyjściowy; moduł wyjść dwustanowych; konfiguracja przy użyciu oprogramowania; napięcie zasilania 24 V DC; szerokość 6 mm; 2,50 mm²

Dane techniczne

Częstotliwość prądu znamionowego
400 Hz
Wartość końcowa zakresu pomiarowego prądu
5 A
Wersja modułowa
Tak
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj wyjścia analogowego
Inne
Z wyjściem binarnym
Tak
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak
Porównaj
857-550
857-550 Przetwornik pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar