XIOC-2CNT-100KHZ MODUŁ LICZNIKA 2x100kHZEATON

files/fotob/33305.jpg.
XIOC-2CNT-100KHZ MODUŁ LICZNIKA 2x100kHZ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
257907
Kod EAN: 
4015082579074
Symbol Sonepar: 
P00588491
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterowniki modułowe XC100 i XC200 charakteryzują się przede wszystkim dużą skalowalnością. Dostępne są różne klasy wydajności CPU różnorodne komponenty rozszerzeń (moduły XIOC). Kompaktowe sterowniki XC152 dzięki ich dużej mocy przeliczeniowej, możliwości tworzenia połączeń SmartWire-DT oraz dostępności do różnych innych interfejsów pozwalają realizować niedrogie rozwiązania w automatyce.Wyjątkową cechą jest zdolność integracji produktów z nowoczesnymi projektami komunikacyjnymi. Wymiana danych przez interfejs Ethernet z klientami OPC lub zintegrowanym serwerem WWW pozwala wprowadzać innowacyjne rozwiązania

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Liczba funkcji
2
Szerokość
30 mm
Wysokość
100 mm
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Redundancja
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do sterowania odcinkowego
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do sterowania przepływem
Nie
Do ważenia
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Tak
Do protokołu SSI
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Do pozycjonowania
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do sterowania kształtowego
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Do liczenia
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar