140NOE77111 Moduł Ethernet Web + I/O scannerSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498669.jpg.
140NOE77111 Moduł Ethernet Web + I/O scanner
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON QUANTUM
Nr Katalogowy: 
140NOE77111
Kod EAN: 
3595862052894
Symbol Sonepar: 
P01602719
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł komunikacyjny Ethernet. Gama produktów: platforma automatyzacji Modicon Quantum - Typ produktu lub komponentu : moduł TCP/IP sieci Ethernet - CONCEPT: Transparent Ready - serwer sieciowy: klasa C30 - usługi sieciowe: edytor danych, konfigurowalna FactoryCast, przeziernik racka - obsługa komunikacji: Dane globalne, komunikaty TCP Modbus, NTPsynchronizacja czasu, powiadomienie o e-mailu SMTP, serwer FDR, skanowanie WE/WY, zarządzanie siecią SNMP, zarządzanie szerokośćią pasma - protokół portu komunikacyjnego: Modbus TCP/IP dla sieci Ethernet - interfejs fizyczny: MT/RJ 100BASE-FX światłowód, RJ45 10BASE-T/100BASE-TX skrętka - prędkość transmisji: 10/100 Mbit/s

Dane techniczne

Głębokość
104 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Prędkość transmisji
100 kb/s
Szerokość
40.3 mm
Wysokość
290 mm
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
IO link master
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar