SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A10+2B Podstawa modułów rozszerzeńSIEMENS

files/fotob/93115.jpg.
SIMATIC ET-200SP BU15-P16+A10+2B Podstawa modułów rozszerzeń
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71936BP200BA0
Kod EAN: 
4025515080862
Symbol Sonepar: 
P00897028
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A10+2B, TYP A0, ZACISKI PUSH-IN, 10 KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, ZŁĄCZE DO MODUŁU PO LEWEJ (KONTYNUACJA GRUPY ZASILAJĄCEJ), ROZMIARY PODSTAWKI (SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ): 15MM X 141MM

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Napięcie wejściowe dla DC
19.2 - 28.8 V
Napięcie wyjściowe dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
15 mm
Wysokość
141 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC ET-200SP CC00 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC00, for I/O modules, module-specific, for 16 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP002MA0
SIMATIC ET-200SP CC00 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP CC05 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC05, for I/O modules, module-specific, for 16 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP052MA0
SIMATIC ET-200SP CC05 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC01 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC01, for I/O modules, module-specific, for 16 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP012MA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC01 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC02 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC02, for I/O modules, module-specific, for 16 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP022MA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC02 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC03 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC03, for I/O modules, module-specific, for 16 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP032MA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC03 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC04 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC04, for I/O modules, module-specific, for 16 push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP042MA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC04 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC71 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC71, for 10 AUX terminals, for BU type A0, with push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP712AA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC71 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC72 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC72, for 10 AUX terminals, for BU type A0, with push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP722AA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC72 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC73 (10szt) Etykieta

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP, 10 color-coded labels Color code CC73, for 10 AUX terminals, for BU type A0, with push-in terminals SIMATIC ET 200SP is a modular, scalable, and highly flexible distributed I/O system. With its small footprint, it is particularly well-suited for installation in small control boxes near...
Porównaj
6ES71936CP732AA0
SIMATIC ET-200SP COLOR CODE CC73 (10szt) Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar