Adapter M241-1I analogowe HOISTING Adapter M241-1I analogowe HOISTINGSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510924.jpg.
Adapter M241-1I analogowe HOISTING Adapter M241-1I analogowe HOISTING
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M241
Nr Katalogowy: 
TMC4HOIS01
Symbol Sonepar: 
P10226947
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cartridge M241 - hoisting 1 analog input This product is part of the Modicon M241 range, an offer of logic controllers for performance demanding applications. This application cartridge is for Modicon M241 logic controllers. It provides 2 analog inputs (voltage or current) for hoisting load cell with 16bit resolution. The maximum twisted shielded pairs cable distance between devices is 30m for input. There is an insulation between input and internal logic at 500V DC and no insulation between inputs. It is furnished with spring terminal for electrical connection. Its dimensions are 34mm (Width) x 21mm (Depth) x 50mm (Height). It weighs 0.055kg. The Modicon M241 logic controllers are designed for high-performance compact machines incorporating speed and position control functions. This product is certified by CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. It meets ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213, EN/IEC 61131-22007, marine specification (LR, ABS, DNV, GL), UL 1604 and UL 508 standards. This analogue output cartridge is compatible with Modicon M241C PLC. There is 1 slot for application cartridge on TM241C*24 . There are 2 slots for application cartridge on TM241C*40

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
12 b
Szerokość
34 mm
Wysokość
50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyjście, napięcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, termopara
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Wejście, prąd
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyjście, prąd
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Wejście, napięcie
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar