AS-I 30VDC/2,6A Zasilacz sieciowySIEMENS

files/fotob/41860.jpg.
AS-I 30VDC/2,6A Zasilacz sieciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RX95012BA00
Kod EAN: 
4011209700482
Symbol Sonepar: 
P00714100
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AS-i Power 2,6 A, maks. 100 W AC 120V/230V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: AC 120 V/230 V OUT: AS-i, 2,6 A (DC 30 V) Ograniczenie moc wyjściowa maksymalnie 100 W, IP20 z zintegr. wykrycie zwarcia doziemnego z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
1.4 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
1.4 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
85 - 132 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
85 - 132 V
Napięcie wyjściowe dla DC
29.5 - 31.6 V
Szerokość
50 mm
Wysokość
125 mm
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar