ASI MA IL UNI Moduł bramyPHOENIX CONTACT

files/fotob/70357.jpg.
ASI MA IL UNI Moduł bramy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2736628
Kod EAN: 
4017918974282
Symbol Sonepar: 
P00926520
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bramka AS-Interface do Inline, IP20, kolor: zielony

Dane techniczne

Głębokość
71.5 mm
Szerokość
73.2 mm
Wysokość
119.8 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-ASI-FC-EPDM-YE 100m Przewód płaski

Opis produktu

Produkt na metry, Przewód płaski, AS-Interface (167 kb/s), EPDM (guma), żółty cytrynowy RAL 1012, 2-żyłowy (2 x 1,5 mm²), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 85 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 85 °C
Liczba żył
2
Rozmiar AWG
16
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica żyły
2.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał izolacji żyły
Guma
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Inne
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Guma - silikon (SIR)
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Porównaj
1432402
VS-ASI-FC-EPDM-YE 100m Przewód płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M Element złącza

Opis produktu

Produkt na metry, Przewód płaski, AS-Interface (167 kb/s), PCW, żółty cytrynowy RAL 1012, 2-żyłowy (2 x 1,5 mm²), kolor pojedynczych żył: brązowy, niebieski, długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 90 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 90 °C
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
75 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
6 mm
Rozmiar AWG
16
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica żyły
2.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Inne
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Porównaj
1404906
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar