BMEXBP0602 X80 6-slotów 2-zasilacze PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICONSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502082.jpg.
BMEXBP0602 X80 6-slotów 2-zasilacze PŁYTA BAZ.ETHERNET MODICON
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMEXBP0602
Kod EAN: 
3606480911743
Symbol Sonepar: 
P01872489
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ta Płyta montażowa Schneider Electric Modicon X80 posiada 6 otworów na porty Ethernet oraz X-bus oraz na redundantne zasilanie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Liczba gniazd/slotów
6
Maks. prąd wejściowy DC
164 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
152 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
376 mm
Wysokość
105.11 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Redundancja
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Możliwy montaż panelowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

28 żył 5m Kabel

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść analogowych sterownika PLC. Posiada jedno 28-pinowe złącze zacisków sprężynowych i jedno złącze z wolnymi końcówkami. Ma 5 m długości

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
28
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
BMXFTW508S
28 żył 5m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7CPA02 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA

Opis produktu

Ta Podstawa analogowa Schneider Electric Modicon ABE7 przeznaczona jest do podłączenia i dystrybucji 8 kanałów na zaciskach śrubowych przy zachowaniu ciągłości ekranowania.

Dane techniczne

Długość
67 mm
Długość przewodu wstępnie zamontowanego
3 m
Głębokość
67 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
8
Liczba kanałów na złącze wtykowe
8
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
1
Przekrój przewodu do podłączenia
0.09 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki bez końcówki kablowej (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki z końcówką kablową (wersja kołpakowa)
0.09 - 1.5 mm2
Szerokość
125 mm
Wysokość
70 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
0.09 - 2.5 mm
Średnica złącza
2.5 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne, metalizowane
Stopień ochrony (IP)
IP20
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kolor obudowy
Szary
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Konfigurowalna długość przewodu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Połączenie śrubowe
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Rozdzielacz kołpakowy / złącze wtykowe przewodu głównego
Porównaj
ABE7CPA02
ABE7CPA02 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7CPA03 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA

Opis produktu

Ta Podstawa analogowa Schneider Electric Modicon ABE7 może zasilać 2 lub 4-przewodowe czujniki, kanał po kanale, z zabezpieczeniem 24 V DC i ograniczeniem prądu przy 25 mA. Zapewnia również ciągłość pętli prądowych po odłączeniu 25-kanałowego złącza SUB-D
Porównaj
ABE7CPA03
ABE7CPA03 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7CPA31 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA

Opis produktu

Ta Podstawa analogowa Schneider Electric Modicon ABE7 przeznaczona do dystrybucji i izolacji zasilacza 24 V DC wymaganego dla 8 analogowych kanałów wejściowych przy zachowaniu izolacji pomiędzy kanałami modułu TSXAEY810. Wszystkie kanały są samoograniczone do 25 mA
Porównaj
ABE7CPA31
ABE7CPA31 PODSTAWA TELEFAST ANALOGOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTA150 1,5m 28żył Kabel do BMXAMI08x0

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wysokopoziomowych wejść analogowych sterownika PLC. Posiada jeden 28-pinowy, wyjmowany blok zacisków i jedno 25-pinowe złącze SUB-D do podstawy ABE7CPA02/03/31/31E. Ma 1.5 m długości

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
28
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
BMXFTA150
BMXFTA150 1,5m 28żył Kabel do BMXAMI08x0
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTA300 3,0m 28żył Kabel do BMXAMI08x0

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wysokopoziomowych wejść analogowych sterownika PLC. Posiada jeden 28-pinowy, wyjmowany blok zacisków i jedno 25-pinowe złącze SUB-D do podstawy ABE7CPA02/03/31/31E. Ma 3 m długości

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFTA300
BMXFTA300 3,0m 28żył Kabel do BMXAMI08x0
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2010 ZŁĄCZE ŚRUBOWE

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków śrubowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 20-pinów
Porównaj
BMXFTB2010
BMXFTB2010 ZŁĄCZE ŚRUBOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2800 BLOK PRZYŁĄCZENIOWY

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków klamrowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 28-pinów
Porównaj
BMXFTB2800
BMXFTB2800 BLOK PRZYŁĄCZENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBC008K KABEL DO KASETY 0,8m

Opis produktu

Ten Kabel przedłużający magistrali X-bus Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułów rozszerzeń. Posiada 2x9-pinowe złącze SUB-D, 0.8 m długości oraz zakrzywione złacza

Dane techniczne

Długość
0.8 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXBC008K
BMXXBC008K KABEL DO KASETY 0,8m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBC015K KABEL DO KASETY 1,5m

Opis produktu

Ten Kabel przedłużający magistrali X-bus Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułów rozszerzeń. Posiada 2x9-pinowe złącze SUB-D, 1.5 m długości oraz zakrzywione złacza

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXBC015K
BMXXBC015K KABEL DO KASETY 1,5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBC030K KABEL DO KASETY 3m

Opis produktu

Ten Kabel przedłużający magistrali X-bus Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułów rozszerzeń. Posiada 2x9-pinowe złącze SUB-D, 3 m długości oraz zakrzywione złacza

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXBC030K
BMXXBC030K KABEL DO KASETY 3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBC050K KABEL DO KASETY 5m

Opis produktu

Ten Kabel przedłużający magistrali X-bus Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułów rozszerzeń. Posiada 2x9-pinowe złącze SUB-D, 5 m długości oraz zakrzywione złacza

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXBC050K
BMXXBC050K KABEL DO KASETY 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBC120K KABEL DO KASETY 12m

Opis produktu

Ten Kabel przedłużający magistrali X-bus Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułów rozszerzeń. Posiada 2x9-pinowe złącze SUB-D, 10 m długości oraz zakrzywione złacza

Dane techniczne

Długość
12 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXBC120K
BMXXBC120K KABEL DO KASETY 12m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBE1000 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY KASETE

Opis produktu

Ten Standardowy moduł rozszerzeń Schneider Electric Modicon X80 do montażu w każdej szafie Rack (gniazdo XBE) i używany do łączenia innych modułów rozszerzeń

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba gniazd/slotów
0
Maks. prąd wejściowy DC
160 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
160 A
Napięcie wejściowe dla DC
3.3 - 24 V
Szerokość
32 mm
Wysokość
103.7 mm
Możliwość montażu na szynie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż panelowy
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Porównaj
BMXXBE1000
BMXXBE1000 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY KASETE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXBE2005 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY

Opis produktu

Ten kompletny zestaw do konfiguracji 2-rackowej Schneider Electric Modicon X8 zawiera: 2 moduły rozszerzające w szafie typu Rack BMXXBE1000, 1 kabel przedłużający BMXXBC008K, długość 0,8 m/2,62 ft, 1 terminator linii TSXTLYEX (zestaw 2 sztuk)

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba gniazd/slotów
8
Napięcie wejściowe dla DC
24 - 24 V
Szerokość
32 mm
Wysokość
103.7 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Porównaj
BMXXBE2005
BMXXBE2005 MODUŁ ROZSZERZAJĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXEM010 MODICON ZAŚLEPKA OCHRONNA

Opis produktu

Te Osłony ochronne Schneider Electric Modicon X80 zabezpieczają niezajmowane gniazda płyt montażowych przed zanieczyszczeniami
Porównaj
BMXXEM010
BMXXEM010 MODICON ZAŚLEPKA OCHRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXSP0800 MODICON OSŁONA 8 GN.

Opis produktu

Ten Zestaw łączeniowy Schneider Electric Modicon X80 przeznaczony jest do płyt montażowych z 8 gniazdami. Zestaw zawiera 1 metalowy pręt i 2 podstawy nośne
Porównaj
BMXXSP0800
BMXXSP0800 MODICON OSŁONA 8 GN.
Szybki podgląd: Opis i parametry
STBXSP3010 1,5mm/6,5mm MODICON AKCES.DO EKRANOWANIA

Opis produktu

Akcesoria ekranowania 1,5mm/6,5mm. Gama produktów: Rozdzielające WE/WY Modicon STB - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: zacisk - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: zacisk do zestawu uziemiającego - Przeznaczenie...
Porównaj
STBXSP3010
STBXSP3010 1,5mm/6,5mm MODICON AKCES.DO EKRANOWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
STBXSP3020 5mm/11mm MODICON AKCES.DO EKRANOWANIA

Opis produktu

Akcesoria ekranowania 5mm/11mm. Gama produktów: Rozdzielające WE/WY Modicon STB - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: zacisk - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: zacisk do zestawu uziemiającego - Przeznaczenie...
Porównaj
STBXSP3020
STBXSP3020 5mm/11mm MODICON AKCES.DO EKRANOWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXTLYEX TERMINATOR DO BUS (2szt)

Opis produktu

To złącze Schneider Electric Modicon Premium wymagane jest na obu modułach BMXXBPppp0 znajdujących się na obu końcach daisy chain
Porównaj
TSXTLYEX
TSXTLYEX TERMINATOR DO BUS (2szt)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar