METSEPM5350 MIERNIK CYFROWYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281937.jpg.
METSEPM5350 MIERNIK CYFROWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PM5350 MONITORING SYSTEM
Nr Katalogowy: 
METSEPM5350
Kod EAN: 
3606480284311
Symbol Sonepar: 
P01876301
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This device is a flush-mount energy meter with a 96mm by 96mm backlit LCD display. The meter provides Class 0.5S accuracy per IEC 62053-22 standard and 32 samples per cycle. The meter will measure Energy, Active and Reactive Power, Voltage, Current, Frequency, Power Factor and up to 15th Harmonic. Include a non-volatile memory for several parameters and alarms. The meter will function in a 50Hz or 60Hz network and accepts supply voltage ranging from 85 to 265 VAC and 100 to 300 VDC. Line rated current for this meter is 1A or 5A input and will support Single Phase and Neutral, Three Phase, or Three Phase and Neutral configurations. The range of measurement voltage between Phases is 20V AC to 480V AC, CAT III or 20V AC to 690V AC, CAT II at 45 Hz to 70 Hz. The range of measurement voltage between Phase and Neutral is 20V AC to 277V AC, CAT III or 20V AC to 400V AC, CAT II at 45 Hz to 70 Hz. Communication protocol is Modbus RTU and ASCII 2 wires with RS485 port support. The meter also has four digital inputs and dual relay outputs. Product dimensions are as follows: width 3.78 inches (96 millimetres), depth 2.24 inches (57 millimetres), height 3.78 inches (96 millimetres) and product weight 8.8 onces (250 g)

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 9999999 Imp/kWh (kvarh)
Maksymalny prąd (Imax)
9 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
20 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
102 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Wysokość
112 mm
Zakres częstotliwości
45 - 70 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 690 V
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Klasa dokładności
C
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Moc pozorna
Tak
Pomiar harmonicznych
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Moc czynna
Tak
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Wskaźnik
Graficzny
Rodzaj interfejsu
RS-485
Wyjście impulsowe
Optyczny
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Moc bierna
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Współczynnik mocy
Tak
EDL40/EEC40
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Pamięć wartości minimalnej
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar