SIMATIC ET-200MP IM155-5DP ST Moduł komunikacyjnySIEMENS

files/fotob/188354.jpg.
SIMATIC ET-200MP IM155-5DP ST Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71555BA000AB0
Kod EAN: 
4047623402138
Symbol Sonepar: 
P01361085
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC ET 200MP. PROFIBUS connection IM 155-5 DP ST for max. 12 S7-1500 modules Including PROFIBUS connection plug (6ES7972-0BB70-0XA0) The SIMATIC ET 200MP is a modular and scalable I/O system with high channel density. The system enables the use of several technology and AI modules. Easy cabling means that you can configure your stations quickly and simply. Due to its sophisticated design and type of construction, the system can be plugged directly into the controller. This means that both centralized and distributed configuration are possible and fewer components are required in total. The flexible and versatile system can be commissioned simply in an easy-to-use programming environment and is well protected against external influences by an integrated shielding concept. With the SIMATIC ET 200MP, Siemens offers you a space-saving and easy-to-install solution for I/Os. If something goes wrong, you can quickly locate the fault using the integrated diagnostics. Digital and analog inputs/outputs and motor starters for drives ensure maximum flexibility of the modular I/O system. As an industry expert, Siemens is constantly developing new business segments and is already today making use of key technologies, such as artificial intelligence. That makes Siemens a reliable partner in the future, too.​ The interface modules connect SIMATIC ET 200MP to PROFINET or PROFIBUS, and exchange data between the higher-level controller and the I/O modules. The PROFIBUS interface module enables the ET 200MP to be integrated into existing systems without any problems

Dane techniczne

Głębokość
129 mm
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
35 mm
Wysokość
147 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' zł.PG Wtyczka

Opis produktu

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 90° cable outlet, 15.8x 72.2x 36.4 mm (WxHxD), Insulation displacement method FastConnect, With PG receptacle Zubehör für SIMATIC DP

Dane techniczne

Głębokość
36.4 mm
Szerokość
15.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
72 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
6ES79720BB700XA0
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' zł.PG Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90D Wtyczka

Opis produktu

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 90° cable outlet, 15.8x 72.2x 36.4 mm (WxHxD), Insulation displacement method FastConnect, without PG socket Zubehör für SIMATIC DP

Dane techniczne

Głębokość
36.4 mm
Szerokość
15.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
72 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6ES79720BA700XA0
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90D Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIPLUS DP 90' Konektor PB

Opis produktu

SIPLUS DP PROFIBUS plug with PG - 90 degrees based on 6ES7972-0BB70-0XA0 with conformal coating, -40…+70 °C, connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbps, 90° cable outlet, insulation displacement method FastConnect, with PG socket Zubehör für SIPLUS extreme

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
-40 - -40 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Porównaj
6AG19720BB707XA0
SIPLUS DP 90' Konektor PB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar