SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN V13 OprogramowanieSIEMENS

files/fotob/1104967.png.
SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN V13 Oprogramowanie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK17041LW130AA0
Kod EAN: 
4047622269046
Symbol Sonepar: 
P01200028
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SOFTNET-IE S7 Lean V13 Software for S7, S5-comp. comm., OPC PG/OP communication, configuration software, up to 8 conn. Single License for 1 installation Runtime software, software and electr. manual on DVD License key on USB stick Class A 2 languages (de, en) for 32/64 bit: Windows 7 SP1 Prof. /Ultimate, 64 bit: Windows 8.1 Prof. Windows10, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP 1612 (no Win 8.1, Windows 10) Server 2012, R2)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC NET CP1623 PCI EXPRESS X1 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Communications processor CP 1623 PCI Express X1 (3, 3 V/12 V) for connection to Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) with 2-port switch (RJ45) via HARDNET-IE S7 and S7-REDCONNECT Operating system support see SIMATIC NET software released as of SIMATIC NET CD V7.0 HF1

Dane techniczne

Głębokość
167 mm
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
2
Szerokość
18 mm
Wysokość
111 mm
Ethernet
Tak
Gigabit Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Tak
10 Gigabit Ethernet
Nie
Porównaj
6GK11623AA00
SIMATIC NET CP1623 PCI EXPRESS X1 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar