STBNCO2212 Moduł komunikacyjny canopenSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/495697.jpg.
STBNCO2212 Moduł komunikacyjny canopen
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON STB
Nr Katalogowy: 
STBNCO2212
Kod EAN: 
3595862055154
Symbol Sonepar: 
P00368598
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Modicon STB range, an offer of modular distributed I/O. This standard network interface module has 1 primary, maximum 6 extensions segments and 127 slaves. It is an interface module with a rated supply voltage of 24V DC, a maximum supply current of 700A, an output voltage of 5.25V DC and output current of 1.2A. Communication services are service data object (SDO), network management (NMT) etc. This product is compatible with most major fieldbus networks. It works with SELV power supply. It is an IP20 rated product. Its dimensions are 128.3mm (width) x 70mm (depth) x 40mm (height) and weighs 0.135kg. It is suitable for packaging, bottling, assembly, distribution, textile, printing and semiconductor machines applications. This product is certified by CE, CSA, ATEX category 3G, FM Class 1 Division 2, C-Tick and UL. The Modicon LMC058 is the optimum solution for axis control and positioning, including automation functions. It forms a part of flexible machine control approach, a key component of MachineStruxure

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
40 mm
Wysokość
128.3 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
1
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

115VAC IN 2PT KIT  CONNS, 115VAC In 2PT kit  conns,
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
STBDAI5230K

115VAC IN 2PT KIT CONNS, 115VAC In 2PT kit...

115VAC IN 2PT KIT CONNS, 115VAC In 2PT kit conns,
24VDC IN 4PT BASIC KIT CONNS,BASE 24VDC In 4PT BASIC kit conns,base
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
STBDDI3425K

24VDC IN 4PT BASIC KIT CONNS,BASE 24VDC In...

24VDC IN 4PT BASIC KIT CONNS,BASE 24VDC In 4PT BASIC kit conns,base
ANALOG -/+10V IN 2CH KIT Analog -/+10V In 2CH kit
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
STBAVI1270K

ANALOG -/+10V IN 2CH KIT Analog -/+10V In...

ANALOG -/+10V IN 2CH KIT Analog -/+10V In 2CH kit
ANALOG V IN 4CH KIT CONNS,BASE Analog v In 4CH kit conns,base
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
STBAVI0300K

ANALOG V IN 4CH KIT CONNS,BASE Analog v In...

ANALOG V IN 4CH KIT CONNS,BASE Analog v In 4CH kit conns,base

Zamienniki

NIM ETH 2RJ45 100MB DL Mod+B+T Nim Eth 2RJ45 100MB dł Mod+B+T
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NTSNEC1200K

NIM ETH 2RJ45 100MB DL Mod+B+T Nim Eth 2RJ45...

NIM ETH 2RJ45 100MB DL Mod+B+T Nim Eth 2RJ45 100MB dł Mod+B+T

Produkty powiązane i akcesoria

Przewód CanOpen UL/IEC332-2 50M Przewód

Opis produktu

Przewód ten jest częścią serii Altivar 71, oferty napędów dla przemysłu ciężkiego. Długość tego kabla wynosi 50m. Jest to produkt o stopniu ochrony IP20. Produkt ten posiada certyfikaty CE, CSA i UL. Spełnia normy IEC 60332-2 i IEC 60332-3. Ten standardowy kabel nadaje się do stosowania z magistralą...

Dane techniczne

Długość
50 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Porównaj
TSXCANCB50
Przewód CanOpen UL/IEC332-2 50M Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCANCA50 Kabel canopen 50m

Opis produktu

Produkt ten jest częścią serii CANopen, oferty komponentów połączeniowych. Ten kabel w standardzie CANopen jest kablem o niskiej dymności, zerowym halogenie i trudnopalnym, akcesorium napędu o zmiennej prędkości. Długość tego kabla wynosi 50m. Szeroki zakres temperatury pracy od 5°C do 60°C sprawia...

Dane techniczne

Długość
50 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
TSXCANCA50
TSXCANCA50 Kabel canopen 50m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCANCD50 Kabel canopen 50m

Opis produktu

Produkt ten jest częścią serii CANopen, oferty komponentów połączeniowych. Ten kabel CANopen jest kablem o niskiej dymności, zerowym halogenie i trudnopalnym, akcesorium napędu o zmiennej prędkości. Długość tego kabla wynosi 50m. Szeroki zakres temperatury pracy od -10°C do 70°C oraz odporność na węglowodory...

Dane techniczne

Długość
50 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
TSXCANCD50
TSXCANCD50 Kabel canopen 50m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar