Charakterystyka ogólna:
Sterowniki SZR
- Umożliwiają starowanie przełączaniem 2 źródeł zasilania, zarządzanie uruchamianiem/zatrzymywaniem agregatu, kontrolę jedno, dwu lub trójfazowych linii zasilających
- Dostosowane do wyłączników mocy DPX³, DMX³ i styczników CTX³
Parametry produktu:
Sterownik SZR zaawansowany, konfigurowalny:
- Do zaawansowanego sterowania 3 elementami wykonawczymi (np. wyłącznikami)
- 8 programowalnych wejść cyfrowych
- 7 programowalnych wyjść przekaźnikowych
- Możliwość wyposażenia w maks. 3 moduły rozszerzeń, nr ref. 4226 90/91/92
- Wbudowany interfejs komunikacyjny RS485
- Wyświetlacz graficzny LCD
- Port komunikacyjny IR na panelu przednim do podłączania modułów USB lub Wi-Fi, nr ref. 4226 87/88
- Możliwość konfiguracji poprzez przyciski na panelu przednim lub poprzez dedykowane oprogramowanie
- Zasilanie: 12-24-48 V DC / 110-240 V AC; IP65
- Wymiary sterownika (Wys. x Szer. Głęb.): 240 x 180 x 56,4 mm
- Otwór montażowy: 220 x 160 mm